Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL JX-20. SWITCH ACTUATOR, FOR USE WITH:SX SERIES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-915543
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     JX-20.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
honeywell microschalter
SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Honeywell SX Series Microswitches
  • IP- / NEMA-Schutzart: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter, Betätiger, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, HONEYWELL, JX-20., 915543, 915-543
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 5,90*
    ab € 10,46*
    € 13,52*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    200
    € 25,00*
    ab € 12,99*
    € 14,26*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 14,26*
    € 16,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,77*
    € 16,39
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 12,99*
    € 15,46
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 2.852,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.