Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 0,05s÷300h; SPDT; 24÷240VAC; 24÷240VDC; -20÷60°C; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais; 0,05s÷300h; SPDT; 24÷240VAC; 24÷240VDC; -20÷60°C; IP20
Zeitrelais; 0,05s÷300h; SPDT; 24÷240VAC; 24÷240VDC; -20÷60°C; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-1SVR730180R3100
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730180R3100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zeitrelais
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24...240V AC;24...240V DC
Zählbereich: 0,05s...300h
Ausgangs-Art: SPDT
Betriebsmodi des Zählers: verzögerte Impulsausschaltung
Anzahl der Betriebsmodi: 1
Modul-Typ: Zeitrelais
Engineering PN: CT-APS.12S
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,17*
€ 61,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,27*
€ 62,51*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 42,40*
€ 64,63*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,98*
€ 72,56*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,21*
€ 72,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.