Versorgungsspannung = 24 → 240 V ac, 24 → 48V dc Montage Typ = DIN-Schienen Anzahl der Zeitfunktionen = Ausschaltverzögerung Zeitbereich = 0.05 s → 100h Anzahl der Kontakte = 2 Anzahl der Zeitfunkt...
Die CT-S Reihe ist die wirtschaftliche und universellste Zeitrelaisreihe von ABB. Das Programm umfasst 16 Multi-, sowie 26 Singlefunktionsgeräte mit bis zu 11 Funktionen, die allerhöchste Flexibili...
Die Zeitrelais der Baureihe CT-C verbinden hohe Qualität und hervorragende Leistungsfähigkeit mit niedrigen Kosten. Alle wichtigen Zeit-Funktionen werden hier in der platzsparenden 17,5mm Baubreite...
Versorgungsspannung = 24 → 240 V ac, 24 → 48V dc Montage Typ = DIN-Schienen Anzahl der Zeitfunktionen = Ausschaltverzögerung Zeitbereich = 0.05 s → 300h Anzahl der Kontakte = 2 Anzahl der Zeitfunkt...
Versorgungsspannung = 24 → 240 V ac, 24 → 48V dc Montage Typ = DIN-Schienen Anzahl der Zeitfunktionen = Ausschaltverzögerung Zeitbereich = 0.05 s → 100h Anzahl der Kontakte = 1 Anzahl der Zeitfunkt...
Die CT-S Reihe ist die wirtschaftliche und universellste Zeitrelaisreihe von ABB. Das Programm umfasst 16 Multi-, sowie 26 Singlefunktionsgeräte mit bis zu 11 Funktionen, die allerhöchste Flexibili...
Die Zeitrelais der Baureihe CT-C verbinden hohe Qualität und hervorragende Leistungsfähigkeit mit niedrigen Kosten. Alle wichtigen Zeit-Funktionen werden hier in der platzsparenden 17,5mm Baubreite...