Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Alpha Essential C&C; 5x20AWG; ungeschirmt; 300V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Alpha Essential C&C; 5x20AWG; ungeschirmt; 300V; 30,5m
Leitungen; Alpha Essential C&C; 5x20AWG; ungeschirmt; 300V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-1896/5C-SL005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1896/5C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Entspricht Norm: VW-1;CSA CMG FT4;UL 2576;UL CM
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: Alpha Essential C&C
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 5,84mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Kabelaufbau: 5x20AWG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 51,99*
€ 70,97*
1 Tag
27
€ 14,99*
ab € 43,37*
€ 78,08*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 52,88*
€ 85,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 85,60*
€ 101,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 83,07*
€ 98,85
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 73,83*
€ 87,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 64,01*
€ 76,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 62,18*
€ 73,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 59,67*
€ 71,01
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 52,88*
€ 62,93
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,76267* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 22,76*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,60*
Zubehör
Panduit
PLB2S-C
ab € 34,53*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 24,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
Zubehör
Tempo
1116
ab € 36,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.