Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; FSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; FSM
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; FSM
Artikel-Nr.:
     2805-1825910-6
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1825910-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: TE Connectivity
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Betriebstemperatur: -35...85°C
Ausgänge: Printmontage
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: schwarz
Tastenform: rund
Tastenfarbe: schwarz
Abmessungen: 6x6x3,61mm
Herstellerserie: FSM
Anzahl Positionen: 2
Form: quadratisch
Weitere Suchbegriffe: Tastschalter, kurzhubtaster
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
€ 8,95*
ab € 0,0609*
€ 0,0879*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0599*
€ 0,1418*
9 Tage
246
1
€ 25,00*
ab € 0,0804*
€ 0,2168*
1
€ 5,95*
ab € 1,492*
€ 2,639*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1418*
€ 0,16874
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,418* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.