Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY 1825910-6 TACT SWITCH, SPST, 0.05A, 24VDC, SOLDER,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2456210
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1825910-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Schaltermontage: Through Hole
  • IP-Schutzart: -
  • Schaltleistung: 50mA at 24VDC
  • Schalterabmessungen (L x B): 6mm x 6mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Betätiger: Round Button
  • Betätigungskraft: 160 gf
  • Produktpalette: FSMJ Series
  • Betätigerausrichtung: Top Actuated
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Tastschalter, tastschalter aus, kurzhubtaster, microschalter 24v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, 1825910-6, 2456210, 245-6210
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    750
    € 8,95*
    ab € 0,0608*
    € 0,0871*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0557*
    € 0,1528*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0798*
    € 0,2182*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2182*
    € 0,25966
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2081*
    € 0,24764
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,2014*
    € 0,23967
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1812*
    € 0,21563
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1346*
    € 0,16017
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1035*
    € 0,12317
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0798*
    € 0,09496
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.