Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; SMA; männlich; gerade; 50Ω; Löten,Crimpverbindung; PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; SMA; männlich; gerade; 50Ω; Löten,Crimpverbindung; PTFE
Stecker; SMA; männlich; gerade; 50Ω; Löten,Crimpverbindung; PTFE
Artikel-Nr.:
     2805-132231
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     132231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: SMA
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: RG8X;Belden 9258;Times LMR-240;Times LMR-240 UltraFlex
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 12,4GHz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Korpus-Verkleidung: Gold
Elektrische Montage: Crimpverbindung;Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Passendes Werkzeug: 47-10070
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 7,87*
€ 9,79*
2 Tage
191
1
€ 14,99*
ab € 5,66*
€ 11,43*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,11*
€ 12,92*
1
€ 8,95*
ab € 7,67*
€ 13,41*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 7,79*
€ 13,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC002057
ab € 5,61*
Ähnlich
Pomona
72943
ab € 8,21*
Ähnlich
Pomona
72946
ab € 7,77*
Ähnlich
Johnson
142-0403-011.
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.