Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 132231. RF/COAXIAL, SMA PLUG, STRAIGHT, 50 OHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1583455
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     132231.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Impedanz: 50 ohm
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Frequenz, max.: 12.4 GHz
  • Steckverbindertyp: SMA Coaxial
  • Produktpalette: -
  • Koaxialkabeltypen: RG8X, Belden 7808A, LMR-240
  • SVHC: Lead
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Kontaktmaterial: Phosphor Bronze
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 132231., 1583455, 158-3455
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 7,89*
    € 9,84*
    1 Tag
    191
    1
    € 14,99*
    ab € 5,68*
    € 11,39*
    1
    € 5,90*
    ab € 6,12*
    € 12,93*
    1
    € 8,95*
    ab € 7,69*
    € 13,41*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 7,81*
    € 13,49*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,49*
    € 16,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,31*
    € 14,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,55*
    € 13,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,61*
    € 11,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC002057
    ab € 5,64*
    Ähnlich
    Pomona
    72943
    ab € 8,22*
    Ähnlich
    Pomona
    72946
    ab € 7,71*
    Ähnlich
    Johnson
    142-0403-011.
    ab € 3,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.