Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haube; Kunststoff,Kunstfaser; Auf: 125x125mm; D: 16mm; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haube; Kunststoff,Kunstfaser; Auf: 125x125mm; D: 16mm; IP55
Haube; Kunststoff,Kunstfaser; Auf: 125x125mm; D: 16mm; IP55
Artikel-Nr.:
     2805-11801.0-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11801.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
schranklüfter stego
schrank lüfter
Hersteller: STEGO
Befestigung: gepresst;Schraube;Klickbefestigung
Dichtheitsklasse: IP55
Montageabmessungen: 125x125mm
Material: Kunststoff;Kunstfaser
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Tiefe: 16mm
Setinhalt: mit Filter;mit Gehäuse
Anwendung: Haube für Lüfter 01801.0-00
Lüfter Zubehörs-Typ: Haube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 15,26*
€ 28,39*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 54,72*
€ 98,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.