Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 11801.0-00 FAN FILTER W/ EXHAUST GRILLE, For Use Wi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1455204
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11801.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
schranklüfter stego
schrank lüfter
Mittenabstand Montagelöcher: 137 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Zur Verwendung mit: Stego 125mm Filter Fans
  • Produktpalette: -
  • Fingerschutzmaterial: -
  • Filtermaterial: Synthetic Fibre
  • Rahmengröße: 125 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gebläse, Kühlung, Lüfter, Lüfter-Filter-Baugruppen, Wärmemanagement, STEGO, 11801.0-00, 1455204, 145-5204
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 15,20*
    € 28,35*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 54,98*
    € 98,18*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 98,18*
    € 116,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 95,71*
    € 113,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,30*
    € 103,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,74*
    € 96,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 77,69*
    € 92,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 69,62*
    € 82,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 62,40*
    € 74,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 61,27*
    € 72,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 54,98*
    € 65,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.