| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-101140795 Herst.-Nr.: AZM 170-02ZRK 24 VAC/DC EAN/GTIN: 4030661119830 |
| |
|
| | |
| Hersteller: SCHMERSAL Farbe: schwarz Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen Betriebstemperatur: -25...60°C Elektrischer Anschluss: M20 Dichtheitsklasse: IP67 Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC Ausgänge: Federzugklemmen Gehäuse-Material: Kunststoff Äußere Abmessungen: 90x84x30mm Kontaktkonfiguration: NC x2 Passendes Zubehör: 101122893;101122895 Anzahl Schlüsselpositionen: 2 Sicherheitsschalter-Typ: verriegelt Eigenschaften Sicherheitsschalter: ohne Schlüssel;entsperrt den Schlüssel unter Spannung;Verriegelungskraft 30N Kraft: 1000N Herstellerserie: AZM 170 Elektrische Kontaktparameter: 250V AC / 4A;24V DC / 4A Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | SCHMERSAL: | SCHMERSAL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 160,92* | € 175,98* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 165,67* | € 181,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,52* | € 187,85* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 173,63* | € 189,18* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 207,21* | € 225,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|