Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; R. Kontakt-: 5,08mm; Wege: 10; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste abschaltbar; R. Kontakt-: 5,08mm; Wege: 10; gerade
Klemmleiste abschaltbar; R. Kontakt-: 5,08mm; Wege: 10; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-1-796634-0
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-796634-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 15A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Höhe: 15,5mm
Tiefe: 18,4mm
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x10
Kontaktraster: 5,08mm
Entspricht Norm: UL
Leitungsquerschnitt: 0,03...2,5mm2
Leitungsgröße: 30AWG...12AWG
Sperrsystem: Klemme
Steckverbinder-Eigenschaften: Gruppenverbindung möglich
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Wege: 10
Anzahl Anschlüsse: 10
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 7,30*
5
€ 8,95*
ab € 4,36*
€ 10,43*
1 Tag
3
1
€ 14,99*
ab € 5,37*
€ 11,67*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,71*
€ 16,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0836
ab € 49,68*
Zubehör
TE Connectivity
1-282825-0
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.