Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUCHANAN - TE CONNECTIVITY 1-796634-0 REIHENKLEMME, STECKBAR, 10 POS., 12AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2506372
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-796634-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen schraubanschluss
Rastermaß: 5.08 mm
  • Produktpalette: 796634
  • Nennstrom: 15 A
  • Anzahl der Positionen: 10 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 3 mm²
  • Nennspannung: 300 V
  • Leiterstärke (AWG): 30AWG bis 12AWG
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Steckbare, Steckverbinder, BUCHANAN - TE CONNECTIVITY, 1-796634-0, 2506372, 250-6372
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 5,48*
    € 6,92*
    15
    Frei Haus
    ab € 5,44*
    € 7,14*
    Lager 139
    32
    1
    € 14,99*
    ab € 5,44*
    € 11,73*
    1
    € 5,90*
    ab € 5,76*
    € 16,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,73*
    € 13,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,53*
    € 13,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,87*
    € 12,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,10*
    € 9,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,29*
    € 8,68
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 99 000 0836
    ab € 49,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.