Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; PVC; grau; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; PVC; grau; 30,5m
Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; PVC; grau; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-09180157007
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180157007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
harting flachkabel
Hersteller: HARTING
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...75°C
Maß A: 19,05mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: UL 1581;UL 1061;UL CL2
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 15
Form Leitungsquerschnitt: rund
Maß B: 17,78mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 15x28AWG
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 15 adrig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 185,31*
€ 230,86*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 185,53*
€ 230,89*
Frei Haus
ab € 219,14*
€ 275,55*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 267,78*
€ 438,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 438,85*
€ 522,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 430,69*
€ 512,52
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 388,04*
€ 461,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 331,50*
€ 394,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 284,48*
€ 338,53
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 267,78*
€ 318,66
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 8,926* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.