Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Flachbandkabel Rund, 15-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 19,05 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6937759
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180157007
EAN/GTIN:
     5059039165032
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
harting flachkabel
Flachkabeltyp = Rund
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 15
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 30m
Breite = 19,05 mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Kapazität = 78.7pF/m

UL, CSA. Flachbandkabel, 1,27 mm. Flachbandkabel für IDC-Anschluss Kantenmarkierung auf dem ersten Leiter UL-gelistet PLCC CL2 CSA-Zertifikat AWM FT-1
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Rund
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
15
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
30m
Breite:
19,05 mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Kapazität:
78.7pF/m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 15 g 2,5, 6937759, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, HARTING, 09180157007, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 186,73*
€ 229,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 187,03*
€ 229,28*
Lager 108
Frei Haus
ab € 218,08*
€ 276,82*
€ 5,90*
ab € 268,83*
€ 445,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 276,82*
€ 329,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 265,35*
€ 315,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 256,50*
€ 305,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 233,09*
€ 277,38
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 218,08*
€ 259,52
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 7,26934* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.