Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M16; Buchse; männlich; Löten; PIN: 6; 5A; 150V; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-09-0323-80-06
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0323 80 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Hersteller: BINDER
Steckverbinder-Typ: M16
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 150V
Nennstrom: 5A
Dichtheitsklasse: IP40
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Serie: 682;581;680
Steckverbinder-Variante: ungeschirmt
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,57*
€ 8,16*
€ 6,90*
ab € 5,01*
€ 9,90*
1 Tag
31
€ 5,95*
ab € 9,03*
€ 14,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0322 00 06
ab € 4,79*
Zubehör
Binder
09-0144-70-06
ab € 7,63*
Zubehör
Binder
02-0054-000
ab € 0,198*
Zubehör
Binder
99-2022-00-06
ab € 5,55*
Zubehör
Binder
99-2022-02-06
ab € 6,56*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,52*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,98*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 6,54*
Zubehör
Binder
09 0322 02 06
ab € 5,97*
Zubehör
Binder
99 0144 10 06
ab € 9,16*
Zubehör
Binder
99 0144 12 06
ab € 9,32*
Zubehör
Binder
04 0106 001
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.