Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09-0144-70-06 Drahtverbinder Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09-0144-70-06 Drahtverbinder Schwarz, Metallisch
BINDER 09-0144-70-06 Drahtverbinder Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71239450
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0144-70-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Linsensenkschraube
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
M16 IP40 Winkeldose, Polzahl: 6 DIN, 4.0 - 6.0 mm, nicht schirmbar, löten, IP40
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
35 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
AWG Kabelgröße
18
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Spannung
250 V
Stromstärke
5 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0321 00 06
ab € 4,09*
Zubehör
Binder
09 0323 90 06
ab € 5,38*
Zubehör
Binder
09-0323-00-06
ab € 3,58*
Zubehör
Binder
09 0323 80 06
ab € 4,62*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
09 0323 09 06
ab € 7,86*
Zubehör
Binder
09 0321 09 06
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.