Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lampe; IP20; 90÷110VDC; 100÷240VAC; 5W; 400lm; 6000K; -30÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Lampe; IP20; 90÷110VDC; 100÷240VAC; 5W; 400lm; 6000K; -30÷60°C
LED Lampe; IP20; 90÷110VDC; 100÷240VAC; 5W; 400lm; 6000K; -30÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-02540.3-11
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02540.3-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: STEGO
Montage: Schraube M5
Betriebstemperatur: -30...60°C
Elektrischer Anschluss: Schnellklemmverbinder
Dichtheitsklasse: IP20
Luftfeuchtigkeit max.: 90%
Betriebsspannung: 90...110V DC;100...240V AC
Leistungsaufnahme: 5W
Entspricht Norm: VDE
Gesamtlänge: 351mm
LED-Farbdioden: kaltweiß
Helligkeit: 400lm
Farbtemperatur: 6000K
Standardausstattung: Ausschalter I-0
Herstellerserie: 025 Ecoline
Schaltschränke Zubehör-Typ: LED Lampe
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 32,88*
€ 61,93*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 92,95*
€ 162,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.