Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 02540.3-11 ENCLOSURE LIGHT, 5W, 240V, SCREW MNT, Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3223082
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02540.3-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtung
LED-Leisten
STEGO
02540.3-11
Länge der LED-Leiste: 351 mm
  • Produktpalette: Ecoline LED 025 Series
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Nennleistung: 5 W
  • Versorgungsspannung: 240 VAC
  • Lumenpaket: 400 lm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lichtfarbe: White
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 3223082, 322-3082
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 33,12*
    € 62,27*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 92,35*
    € 163,77*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 163,77*
    € 194,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 162,16*
    € 192,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 142,94*
    € 170,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 127,92*
    € 152,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 122,72*
    € 146,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 110,35*
    € 131,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 104,95*
    € 124,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 99,87*
    € 118,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 92,35*
    € 109,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.