Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-0201B102K500CT
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     0201B102K500CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: WALSIN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
15000
€ 14,99*
ab € 0,00173*
€ 0,00265*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00078*
€ 0,00696*
200
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,016*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,00696*
€ 0,00828
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00212*
€ 0,00252
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00135*
€ 0,00161
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00131*
€ 0,00156
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00114*
€ 0,00136
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00108*
€ 0,00129
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00103*
€ 0,00123
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00078*
€ 0,00093
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 0,696* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0201KRX7R9BB102
ab € 0,00263*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.