Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN 0201B102K500CT KONDENSATOR, 1000PF, 50V, MLCC, 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3760309
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     0201B102K500CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0201 [Metrisch: 0603]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 1nf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, WALSIN, 0201B102K500CT, 3760309, 376-0309
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    15000
    € 14,99*
    ab € 0,00174*
    € 0,00266*
    100
    € 5,90*
    ab € 0,00077*
    € 0,0071*
    200
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,016*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 15000 Stück
    € 0,00266*
    € 0,00317
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00235*
    € 0,0028
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,00222*
    € 0,00264
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00219*
    € 0,00261
    pro Stück
    ab 250000000 Stück
    € 0,00174*
    € 0,00207
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 15000 Stück ( entspricht € 39,90* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Yageo
    CC0201KRX7R9BB102
    ab € 0,00264*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.