Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; Lüfterplatine; 230VAC; 482,6x43,6x330mm; 972m3/h; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-01940.1-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01940.1-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: STEGO
Betriebstemperatur: -10...60°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 482,6x43,6x330mm
Lüfterleistung: 972m3/h
Lärmbelastung: 57dBA
Leistungsaufnahme: 90W
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Lüfter-Art: Lüfterplatine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 267,29*
€ 356,52*
Frei Haus
ab € 389,72*
€ 468,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,52*
€ 424,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,62*
€ 414,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,32*
€ 358,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,61*
€ 350,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,29*
€ 318,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.