Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO Lüftereinschub, Typ Lüftereinschub, 1U, 6 Lüfter, 972m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2709880
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01940.1-00
EAN/GTIN:
     4251823455232
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Typ = Lüftereinschub
Höheneinheiten HE = 1U
Lüfteranzahl = 6
Luftdurchsatz = 972m³/h
Weitere Informationen:
Typ:
Lüftereinschub
Höheneinheiten HE:
1U
Lüfteranzahl:
6
Luftdurchsatz:
972m³/h
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, 19 Zoll Belüftungseinheit, 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, lüftereinschübe 6 lüfter, 19 zoll belüftungseinheit, 2709880, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Schaltschrank-Kühlung, STEGO, 01940100, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Rack Cooling
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 265,85*
€ 356,56*
Lager 108
Frei Haus
ab € 390,20*
€ 474,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,39*
€ 564,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,37*
€ 554,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,31*
€ 528,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,84*
€ 493,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,20*
€ 464,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.