Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; 170m3/h; 55dBA; IP54; L: 300mm; 11872.0-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 170m3/h; 55dBA; IP54; L: 300mm; 11872.0-00
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 170m3/h; 55dBA; IP54; L: 300mm; 11872.0-00
Artikel-Nr.:
     2805-01872.0-30
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01872.0-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: STEGO
Betriebstemperatur: -40...70°C
Befestigung: 4 eingebaute Schnappmechanismen zur schnellen Montage
Nennstrom: 0,31A
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 230V AC
Montageabmessungen: 176x176mm
Ausgänge: Leitung x2
Lüfter-Typ: AC
Lüfterleistung: 170m3/h
Lärmbelastung: 55dBA
Leistungsaufnahme: 45W
Wandstärke: 1...4mm
Anwendung: für Schaltschränke
Leitungslänge: 0,3m
Ausführung: belüftend mit Filtermatte
Passendes Zubehör: 11872.0-00
Filtermaterial: Synthetikfaser mit progressivem Aufbau
Herstellerserie: FPI 018
Lüfter-Art: axial
Luftstromrichtung: für den Innenraum des Schranks
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,91*
€ 137,70*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 88,00*
€ 137,73*
Frei Haus
ab € 89,28*
€ 163,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,53*
€ 160,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stego Elektrotechnik
11872.0-00
ab € 24,98*
Zubehör
Stego Elektrotechnik
08672.0-00
ab € 139,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.