| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-8141273 Herst.-Nr.: 4511600 EAN/GTIN: 4006825665055 |
| |
|
| | |
| EINHELL 4511600 - Power-X-Change Plus System-Akku mit Multi-Ah Technologie (18V Li-Ionen | 5-8 Ah | digitale Ladestandanzeige) (4511600) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 18v, akku für werkzeug, 18 v ersatzakkus für werkzeug, 4511600, einhell, 45116, plus, multiah, multi, powerxchange, systemakku, technologie, liionen, digitale, ladestandanzeige, power, change, system, akku, ionen, xchange, werkzeugakku, liion, werkzeug |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,53* | € 124,40* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 106,46* | € 124,41* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,33* | € 127,57* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 111,03* | € 129,58* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 115,71* | € 135,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|