Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DGP180RT - Fettpresse - schnurlos - 1 Akku - 18 V (DGP180RT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita DGP180RT Strombetriebene Fettpresse
Makita DGP180RT Strombetriebene Fettpresse
Makita DGP180RT Strombetriebene Fettpresse
Makita DGP180RT Strombetriebene Fettpresse
Makita DGP180RT Strombetriebene Fettpresse
Makita DGP180RT Strombetriebene Fettpresse
Makita DGP180RT Strombetriebene Fettpresse
Makita DGP180RT Strombetriebene Fettpresse
Artikel-Nr.:
     2753W-7156900
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DGP180RT
EAN/GTIN:
     0088381886772
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen

Übersicht

Kurzinfo  Makita DGP180RT - Fettpresse - schnurlos - 1 Akku - 18 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  DGP180RT
Modell  DGP180RT
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita DGP180RT - Fettpresse - schnurlos - 1 Akku
Produkttyp  Fettpresse - schnurlos
Batterie  1 x 18 V - Lithium-Ionen

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Fettpresse - schnurlos
Merkmale  Weicher Griff, LED-Licht, variable Drehzahl, ergonomischer Griff, automatische Drehzahlanpassung, 2 Drehzahleinstellungen, Batterie-Schutzstromkreis, arretierbarer Schalter, 410 g Kapazität der Fettkartusche, 10.000 psi max. Betriebsdruck, 145 ml Auspressgeschwindigkeit (langsam), 290 ml Auspressgeschwindigkeit (automatische Regulierung), flexibler Schlauch, 455 g grease bulk capacity
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  1
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  18 V
Kapazität  5 Ah
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Akkuladegerät DC18RC
Geräuschemission und Vibration  Schalldruck - 76 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB
Vibration - 2.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  6.1 kg
Details zu Abmessungen und Gewicht  Schlauch - Tiefe: 120 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
11,2 kg
Produkttyp:
Fettpresse - schnurlos
Mitgelieferte Anz.:
1
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
18 V
Kapazität:
5 Ah
Mitgeliefertes Zubehör:
Akkuladegerät DC18RC
Details zu Abmessungen und Gewicht:
Schlauch - Tiefe: 120 cm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 337,07*
€ 375,36*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 360,94*
€ 387,86*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 359,39*
€ 388,06*
€ 4,90*
ab € 371,02*
€ 398,78*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 369,21*
€ 398,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,86*
€ 461,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,59*
€ 460,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,05*
€ 454,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,94*
€ 448,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,94*
€ 429,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.