Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DTW701 - Schlagschrauber - schnurlos - 1/2" -Vierkantantrieb - 700 N·m - 2 Akkus - 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-7154963
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DTW701RTJ
EAN/GTIN:
     0088381723954
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Schnellladegerät
makita akkuschlagschrauber 18v 1/2

Übersicht

Kurzinfo  Makita DTW701 - Schlagschrauber - schnurlos - 1/2" -Vierkantantrieb - 700 N·m - 2 Akkus - 18 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  DTW701RTJ
Modell  DTW701
EAN/UPC  0088381723954

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita DTW701 - Schlagschrauber - schnurlos - 2 Akkus
Produkttyp  Schlagschrauber - schnurlos
Geschwindigkeit  0 - 500 / 0 - 1200 / 0 - 1900 / 0 - 2200 1/min
Spannfuttertyp  1/2" -Vierkantantrieb
Max. Drehmoment (hart)  700 N·m
Batterie  2 x 18 V - Lithium-Ionen

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Schlagschrauber - schnurlos
Geschwindigkeit  0 - 500 / 0 - 1200 / 0 - 1900 / 0 - 2200 1/min
Spannfuttertyp  1/2" -Vierkantantrieb
Max. Drehmoment (hart)  700 N·m
Einwirkungsrate  0 - 1000 / 0 - 1700 / 0 - 2400/ 0 - 2700 ipm
Merkmale  Vorwärts-/Rückwärtsdrehung, LED-Licht, Akku-Überhitzungsschutz, bürstenloser Motor, Akku-Tiefenentladungsschutz, Extreme Protection Technology (XPT), Lithium-ion eXtreme Technology (LXT), ergonomischer Griff, 4-stufige elektronische Dreh- und Schlagzahlregelung, Motorbremse, auto-stop system, M10 - M16 hochfeste Schrauben, M10 - M24 Standardschrauben
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  2
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  18 V
Kapazität  5 Ah
Ladezeit  45 Min.
  
Tragetasche  
Typ  MAKPAC 3 Kasten
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Gürtelclip, Akkuladegerät DC18RC
Geräuschemission undamp; Vibration  Schallleistung - 105 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A)
Schalldruck - 94 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A)
Vibration - 19 m/s² - Unsicherheit K: 2 m/s²
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  8.1 cm
Tiefe  17 cm
Höhe  27.6 cm
Gewicht (mit Batterie)  2.7 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,5 kg
Produkttyp:
Schlagschrauber - schnurlos
Geschwindigkeit:
0 - 500 / 0 - 1200 / 0 - 1900 / 0 - 2200 1/min
Spannfuttertyp:
1/2" -Vierkantantrieb
Max. Drehmoment (hart):
700 N·m
Einwirkungsrate:
0 - 1000 / 0 - 1700 / 0 - 2400/ 0 - 2700 ipm
Mitgelieferte Anz.:
2
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
18 V
Kapazität:
5 Ah
Ladezeit:
45 Min.
Typ:
MAKPAC 3 Kasten
Mitgeliefertes Zubehör:
Gürtelclip, Akkuladegerät DC18RC
Breite:
8.1 cm
Tiefe:
17 cm
Höhe:
27.6 cm
Gewicht (mit Batterie):
2.7 kg
Weitere Suchbegriffe: schnellladegerät, makita schnellladegerät, makita, dtw701rtj, inkl., inkl, akkuschlagschrauber, akkus, akku, schlagschrauber, anzahl, mitgelieferte, ladegerät, koffer, dtw701, schnurlos, zollvierkantantrieb, ladegert, zoll, vierkantantrieb
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 450,62*
€ 482,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 469,81*
€ 506,00*
Frei Haus
ab € 479,98*
€ 515,19*
€ 4,90*
ab € 481,45*
€ 519,38*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 527,98*
€ 568,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,24*
€ 676,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,65*
€ 673,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,70*
€ 663,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,90*
€ 652,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,98*
€ 628,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 32,37*
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 147,27*
Zubehör
Makita
196235-0
ab € 18,65*
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 62,40*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,46*
Zubehör
WGB
1533190000
ab € 30,35*
Zubehör
WGB
1533160001
ab € 87,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.