Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DMR114 - Baustellenradio (DMR114)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita DMR114 Radio Arbeitsort Schwarz, Blau
Makita DMR114 Radio Arbeitsort Schwarz, Blau
Makita DMR114 Radio Arbeitsort Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     2753W-6242716
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DMR114
EAN/GTIN:
     0088381886918
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Baustellenradio
Digitalradio

Übersicht

Kurzinfo  Makita DMR114 - Baustellenradio
Gruppe  Tragbares Audio
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  DMR114
Modell  DMR114
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita DMR114 - Baustellenradio - Bluetooth
Produkttyp  Baustellenradio
Medieninhaltsquelle  Bluetooth
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  16.4 cm x 26.8 cm x 29.5 cm
Gewicht  4.9 kg
Drahtlose Schnittstellen  Bluetooth
Klang-Ausgabemodus  Stereo
Bildschirm  LCD einfarbig
Uhr  Digitaluhr - 1 Alarme
Radio  AM/FM
Lautsprecher  2 x Lautsprecher - eingebaut
1 x Subwoofer - eingebaut
Batterie  1 wiederaufladbar

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Baustellenradio
Verbindungsschnittstellen  Bluetooth 5.0
Bluetooth-Profile  Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Bluetooth Audio Codec  SBC
  
Audiosystem  
Klang-Ausgabemodus  Stereo
Funktionen  Radio
Medieninhaltsquelle  Bluetooth
Equalizer  Ja
Eingebaute Uhr  Digitaluhr
Timer  Snooze, Schlafen, Wecken
Anzahl der Alarme  1
Weckmodi  Radio, Alarm
Funktionen  Notstromversorgung durch Batterien, USB-Ladeport
  
Bildschirm  
Typ  LCD - einfarbig
  
Equalizer  
Anzahl der Equalizer-Fabrikeinstellungen  7
  
Lautsprechersystem  
Lautsprecher  2 x Lautsprecher - eingebaut - 8 Ohm
1 x Subwoofer - eingebaut - 6 Ohm
Treiberdetails  Lautsprecher: 1 x Hoch-/Mittelbereichtreiber - 64 mm (2.5")
Subwoofer: 1 x Subwoofer-Treiber - 102 mm (4")
  
Radio  
Radio-Tuner  Digital - AM/FM
Tuner-Frequenzbereich  FM: 87.5 - 108 MHz, AM: 522 - 1710 kHz
Speicherplätze für MW-Sender  5 Programmspeicherplätze
Anzahl voreingestellter UKW-Sender  5 Programmspeicherplätze
Unterstützte RDS-Funktionen  CT, PTY, PS, RT
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB (nur Stromversorgung) (4-poliger USB-Anschluss Typ A (nur Strom))
Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  AC Power Adapter
Kennzeichnung  IP65
  
Stromversorgung  
Stromquelle  Gleichstrom-Adapter, Werkzeugakku
  
Batterie  
Batterie  1 wiederaufladbar
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  16.4 cm
Tiefe  26.8 cm
Höhe  29.5 cm
Gewicht  4.9 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,8 kg
Produkttyp:
Baustellenradio
Verbindungsschnittstellen:
Bluetooth 5.0
Bluetooth Audio Codec:
SBC
Klang-Ausgabemodus:
Stereo
Funktionen:
Radio
Medieninhaltsquelle:
Bluetooth
Equalizer:
Ja
Eingebaute Uhr:
Digitaluhr
Timer:
Snooze, Schlafen, Wecken
Anzahl der Alarme:
1
Weckmodi:
Radio, Alarm
Typ:
LCD - einfarbig
Anzahl der Equalizer-Fabrikeinstellungen:
7
Radio-Tuner:
Digital - AM/FM
Tuner-Frequenzbereich:
FM: 87.5 - 108 MHz, AM: 522 - 1710 kHz
Speicherplätze für MW-Sender:
5 Programmspeicherplätze
Anzahl voreingestellter UKW-Sender:
5 Programmspeicherplätze
Unterstützte RDS-Funktionen:
CT, PTY, PS, RT
Zubehör im Lieferumfang:
AC Power Adapter
Kennzeichnung:
IP65
Stromquelle:
Gleichstrom-Adapter, Werkzeugakku
Batterie:
1 wiederaufladbar
Breite:
16.4 cm
Tiefe:
26.8 cm
Höhe:
29.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Radio, baustellenradio makita, baustellenradio, makita, dmr114, akkuradio, arbeitsort, 87.5, 174.9, 239.2, schwarz, blau, akku, dabdabfm, 1749, 2392, radio
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 205,86*
€ 254,28*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 206,02*
€ 254,29*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,28*
€ 302,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,99*
€ 287,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,24*
€ 265,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,49*
€ 260,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,86*
€ 244,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197280-8
ab € 53,30*
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 43,40*
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 148,22*
Zubehör
Makita
196235-0
ab € 18,50*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.