| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-80038115 Herst.-Nr.: DMR114 EAN/GTIN: 0088381886918 |
| |
|
| | |
| Robustes hochleistungsfähiges Bluetooth-Radio mit IP65-Gehäuseschutzklassifizierung. Läuft mit 12 V max., 14,4 V, 18 V Li-Ion Schiebeakkus oder dem mitgelieferten Netzteil. Via Bluetooth einfach eine Verbindung mit Ihrem Smartphone aufbauen und Musik abspielen. DAB+ Empfang, AUX-Anschluss und USB-Anschluss, zum Aufladen des Smartphones. Mit Subwoofer auf der Gehäuseunterseite sowie Mittel- und Hochttonlautsprecher an den Seiten für satten und klaren Sound. Weitere Informationen: Radio | Radiotyp | Arbeitsort | | Unterstützte Bänder | DAB, DAB+, FM | | Digitales UKW-Radio | 87.5 - 108 MHz | | DAB-Frequenzbereich | 174.9 - 239.2 MHz | Energie | Energiequelle | Akku | Gewicht und Abmessungen | Breite | 164 mm | | Tiefe | 268 mm | | Höhe | 295 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |