Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GSB 12V-15 Professional - Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 10 mm - 30 N·m - 2 Akkus - 12 V (06019B690H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GSB 12V-15 Professional 1300 RPM Schwarz, Blau
Bosch GSB 12V-15 Professional 1300 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     2753W-5558559
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019B690H
EAN/GTIN:
     3165140995955
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer

Übersicht

Kurzinfo  Bosch GSB 12V-15 Professional - Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 10 mm - 30 N·m - 2 Akkus - 12 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Bosch
Hersteller Art. Nr.  06019B690H
Modell  GSB 12V-15 Professional
EAN/UPC  3165140995955

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bosch GSB 12V-15 Professional - Bohrhammer/Treiber
Produkttyp  Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit  0 - 380 / 0 - 1300 1/min
Spannfuttertyp  Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße  1 mm - 10 mm
Max. Drehmoment (hart)  30 N·m
Max. Drehmoment (weich)  15 N·m
Batterie  2 x 12 V - Lithium-Ionen

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit  0 - 380 / 0 - 1300 1/min
Spannfuttertyp  Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße  1 mm - 10 mm
Max. Drehmoment (hart)  30 N·m
Max. Drehmoment (weich)  15 N·m
Einwirkungsrate  19.500 bpm
Kapazität  Holz - 19 mm
Stahl - 10 mm
Mauerwerk - 10 mm
Schraubdurchmesser - 7 mm
Merkmale  Vorwärts-/Rückwärtsdrehung, weicher Griff, LED-Licht, Drehmomentsteuerung 20+1-Position, Geschwindigkeitsvorwahl, Auto-Lock
  
Erforderliche Netzspannung  
Stromversorgungsgerät  Akkuladegerät
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  2
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  12 V
Kapazität  2 Ah
  
Verschiedenes  
Geräuschemission undamp; Vibration  Schalldruck - 93 dB - Unsicherheit K: 3 m/s²
Schallleistung - 82 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB
Vibration - Metallbohrung - 2.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
Vibration - Mauerwerk-Schlagbohren - 10.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
Vibration - Schrauben anziehen - 2.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
  
Abmessungen und Gewicht  
Höhe  175 mm
Gewicht (mit Batterie)  1 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  220 mm
Transporttiefe  335 mm
Transporthöhe  80 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,3 kg
Produkttyp:
Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit:
0 - 380 / 0 - 1300 1/min
Spannfuttertyp:
Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße:
1 mm - 10 mm
Max. Drehmoment (hart):
30 N·m
Max. Drehmoment (weich):
15 N·m
Einwirkungsrate:
19.500 bpm
Stromversorgungsgerät:
Akkuladegerät
Mitgelieferte Anz.:
2
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
12 V
Kapazität:
2 Ah
Höhe:
175 mm
Gewicht (mit Batterie):
1 kg
Transportbreite:
220 mm
Transporttiefe:
335 mm
Transporthöhe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Akku-Bohrmaschine, Akku-Bohrschrauber, Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku-Schlagbohrmaschine, Akkuschlagbohrmaschine, Akku-Schlagbohrschrauber, Akkuschlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akkuschlagschrauber, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, 2-Gang-Bohrmaschine, 4-Gang-Bohrmaschine, Elektro-Bohrmaschine, Elektrobohrmaschine, Handbohrmaschine, bosch akkuschlagschrauber 12v, 2 gang bohrmaschine, 2-gang-bohrmaschine bosch, bosch, 12v15, 06019b690h, professional, 06019, akkus, bohrhammer/treiber, schnurlos, geschwindigkeiten, bohrfutterschlüssel, bohrhammertreiber, bohrfutterschlssel, bohrhammer, treiber, vorteilsset, akku, akkuschlagbohrschrauber, vorteils, schlagbohrschrauber, 12v20+bag, ladegerät, hammer, akku+lg, 12v20, tasche, 2gangakkuschlagbohrschrauber
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 107,48*
€ 129,21*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 108,97*
€ 131,70*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,71*
€ 132,47*
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 112,27*
€ 135,96*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 121,44*
€ 146,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,05*
€ 173,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 20,95*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,79*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,81*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,37*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,28*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,83*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,83*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,74*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,57*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,54*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,20*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 17,77*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,20*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 48,97*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.