Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DTW1002RTJ - Schlagschrauber - schnurlos - 3 Geschwindigkeiten - 1/2" -Vierkantantrieb - 1000 N·m - 2 Akkus - 18 V (DTW1002RTJ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-5511977
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DTW1002RTJ
EAN/GTIN:
     0088381803502
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber

Übersicht

Kurzinfo  Makita DTW1002RTJ - Schlagschrauber - schnurlos - 3 Geschwindigkeiten - 1/2" -Vierkantantrieb - 1000 N·m - 2 Akkus - 18 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  DTW1002RTJ
Modell  DTW1002RTJ
EAN/UPC  0088381803502

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita DTW1002RTJ - Schlagschrauber - schnurlos - 3 Geschwindigkeiten - 2 Akkus
Produkttyp  Schlagschrauber - schnurlos - 3 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit  0 - 900 / 1000 / 1800 1/min / 0 - 1800 / 2000 / 2200 1/min bei Nennlast
Spannfuttertyp  1/2" -Vierkantantrieb
Max. Drehmoment (hart)  1000 N·m
Max. Drehmoment (weich)  300 N·m
Batterie  2 x 18 V - Lithium-Ionen

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Schlagschrauber - schnurlos - 3 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit  0 - 900 / 1000 / 1800 1/min / 0 - 1800 / 2000 / 2200 1/min bei Nennlast
Spannfuttertyp  1/2" -Vierkantantrieb
Max. Drehmoment (hart)  1000 N·m
Max. Drehmoment (weich)  300 N·m
Drehmomentangaben  Max. Drehmoment (1000 Nm)
Einwirkungsrate  0 - 1800/0 - 2000/0 - 2200 Schläge pro Minute
Merkmale  Weicher Griff, elektrische Bremse, variable Drehzahl, Akku-Überhitzungsschutz, bürstenloser Motor, Akku-Tiefenentladungsschutz, Überlastungsschutz für Batterie, LXT Lithium-Ionen-Technologie, ergonomischer Griff, Doppel-LED, Motorbremse, wartungsfreier Motor, Elekronik mit Steuerung, Rechts-/Linkslauf, Schraubendurchmesser M12 - M30, M10 - M24 hochfeste Schrauben, 3 Gänge
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  2
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  18 V
Kapazität  5 Ah
  
Tragetasche  
Typ  MAKPAC 3 Kasten
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Akkuladegerät DC18RC, Kontaktschutzkappe, 2 x Schrauben M4 x 12, Tiefziehteil, Hängehalterung, 2 x Akku BL1850B
Geräuschemission undamp; Vibration  Vibration - 18 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
Schalldruck - 97 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A)
Schallleistung - 108 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  9.1 cm
Tiefe  22.9 cm
Höhe  28.9 cm
Gewicht (mit Batterie)  3.6 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Schlagschrauber - schnurlos - 3 Geschwindigkeiten
Spannfuttertyp:
1/2" -Vierkantantrieb
Max. Drehmoment (hart):
1000 N·m
Max. Drehmoment (weich):
300 N·m
Drehmomentangaben:
Max. Drehmoment (1000 Nm)
Einwirkungsrate:
0 - 1800/0 - 2000/0 - 2200 Schläge pro Minute
Mitgelieferte Anz.:
2
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
18 V
Kapazität:
5 Ah
Typ:
MAKPAC 3 Kasten
Breite:
9.1 cm
Tiefe:
22.9 cm
Höhe:
28.9 cm
Gewicht (mit Batterie):
3.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Akku-Schlagschrauber, Akkuschlagschrauber, Schnellladegerät, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku makita, schnellladegerät, makita, dtw1002rtj, 1002, 1000, akkus, schlagschrauber, schnurlos, geschwindigkeiten, zollvierkantantrieb, zoll, vierkantantrieb, akkuschlagschrauber, akku, akumuliatorinis, 1/2", verliasukis, 2x50ah, smug., veržliasukis, 1000nm, anzahl, mitgelieferte, smuginis, liion, makpack, smug
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
19
Frei Haus
ab € 424,44*
€ 468,68*
3 Tage
11
€ 6,90*
ab € 441,36*
€ 472,57*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 446,28*
€ 478,13*
Frei Haus
ab € 469,20*
€ 500,41*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 530,84*
€ 568,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,31*
€ 676,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,92*
€ 672,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,76*
€ 663,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,01*
€ 653,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,84*
€ 631,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.