Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DGA511Z - Winkelschleifer - schnurlos - 125 mm - ohne Batterie - 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita DGA511Z Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM
Makita DGA511Z Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM
Artikel-Nr.:
     2753W-4816549
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DGA511Z
EAN/GTIN:
     0088381853552
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Makita Ersatzteile
Elektro-Winkelschleifer

Übersicht

Kurzinfo  Makita DGA511Z - Winkelschleifer - schnurlos - 125 mm - ohne Batterie - 18 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  DGA511Z
Modell  DGA511Z
EAN/UPC  0088381853552

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita DGA511Z - Winkelschleifer - schnurlos - 125 mm - ohne Batterie
Produkttyp  Winkelschleifer - schnurlos - 125 mm
Geschwindigkeit  3000 - 8500 1/min
Batterie  Ohne Batterie x 18 V

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Winkelschleifer - schnurlos - 125 mm
Geschwindigkeit  3000 - 8500 1/min
Dorngröße  22.23 mm
Kapazität  Schnitttiefe - 29 mm
Merkmale  Sanftanlauf, LED-Batteriestandsanzeige, M14 Spindelgewinde, staubfest, bürstenloser Motor, Antivibrations-Seitengriff, Anti Vibration Technology (AVT), Extreme Protection Technology (XPT), spritzwassergeschützt, Automatic torque Drive Technology (ADT), Überspannungsanzeige, Active Feedback Sensing Technology (AFT), elektronische regelbare Drehzahl
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  Ohne Batterie
Bereitgestellte Spannung  18 V
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Seitenhandgriff, Schutzwächter, Schleifscheibe, Spannflansch, Hakenschlüssel, Flanschmutter
Geräuschemission undamp; Vibration  Schalldruck - 79 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB
Vibration - 6 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  14 cm
Tiefe  38.2 cm
Höhe  14.5 cm
Gewicht  2.8 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
18,4 kg
Produkttyp:
Winkelschleifer - schnurlos - 125 mm
Geschwindigkeit:
3000 - 8500 1/min
Dorngröße:
22.23 mm
Kapazität:
Schnitttiefe - 29 mm
Mitgelieferte Anz.:
Ohne Batterie
Bereitgestellte Spannung:
18 V
Breite:
14 cm
Tiefe:
38.2 cm
Höhe:
14.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, makita akku-winkelschleifer 18v 125mm, akku winkelschleifer, akku-winkelschleifer makita, dga511z, makita, ohne, winkelschleifer, akkuwinkelschleifer, schnurlos, batterie, akku, 8500, o.akku, o.lader, systemkit, ø125mm, solo, akku+ladegerät, zubehör, oakku, olader, 125mm, akkuladegert, zubehr, lader, ladegerät
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 6,90*
ab € 105,49*
€ 126,06*
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 108,66*
€ 128,31*
Frei Haus
ab € 113,56*
€ 135,28*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 116,76*
€ 138,23*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 117,79*
€ 139,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,47*
€ 165,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197280-8
ab € 53,30*
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 32,48*
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 148,22*
Zubehör
Makita
196235-0
ab € 18,53*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.