Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer DGA 511 Z 18 V 125mm 3000-8000min-¹ MAKITA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4681106117
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DGA511Z
EAN/GTIN:
     0088381853552
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Makita Ersatzteile
Elektro-Winkelschleifer
elektronisch regelbare Drehzahl · ADT Automatic torque Drive Technology · bürstenloser Motor · AFT-Technology stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs · XPT-Xtreme Protect Technology für optimalen Schutz gegen Staub- und Spritzwasser · SanftanlaufWeitere technische Eigenschaften:· Schleifspindel: M14· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Schleifscheiben-Ø:
125 mm
Leerlaufdrehzahl:
3000-8000 min-¹
Gewicht:
3 kg
Marke:
MAKITA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, makita akku-winkelschleifer 18v 125mm, akku winkelschleifer, akku-winkelschleifer makita, Akkuflex, Schruppschleifer, Trennschleifer, Winkelschleifer
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 6,90*
ab € 105,25*
€ 128,51*
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 108,58*
€ 131,76*
Frei Haus
ab € 112,25*
€ 138,70*
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 116,23*
€ 141,71*
€ 3,50*
ab € 118,17*
€ 142,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,71*
€ 168,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,78*
€ 166,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,77*
€ 166,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 7 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197280-8
ab € 53,46*
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 32,48*
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 148,49*
Zubehör
Makita
196235-0
ab € 18,53*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.