Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GSB 12V-15 Professional - Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 10 mm - 30 N·m - ohne Batterie - 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GSB 10,8-2-LI Professional Ohne Schlüssel Schwarz, Blau, Rot
Bosch GSB 10,8-2-LI Professional Ohne Schlüssel Schwarz, Blau, Rot
Bosch GSB 10,8-2-LI Professional Ohne Schlüssel Schwarz, Blau, Rot
Bosch GSB 10,8-2-LI Professional Ohne Schlüssel Schwarz, Blau, Rot
Bosch GSB 10,8-2-LI Professional Ohne Schlüssel Schwarz, Blau, Rot
Bosch GSB 10,8-2-LI Professional Ohne Schlüssel Schwarz, Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     2753W-2395912
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019B690E
EAN/GTIN:
     3165140773287
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Übersicht

Kurzinfo  Bosch GSB 12V-15 Professional - Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 10 mm - 30 N·m - ohne Batterie - 12 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Bosch
Hersteller Art. Nr.  06019B690E
Modell  GSB 12V-15 Professional
EAN/UPC  3165140773287

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bosch GSB 12V-15 Professional - Bohrhammer/Treiber
Produkttyp  Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit  0 - 380 / 0 - 1300 1/min
Spannfuttertyp  Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße  1 mm - 10 mm
Max. Drehmoment (hart)  30 N·m
Max. Drehmoment (weich)  13 N·m
Batterie  Ohne Batterie x 12 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit  0 - 380 / 0 - 1300 1/min
Spannfuttertyp  Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße  1 mm - 10 mm
Max. Drehmoment (hart)  30 N·m
Max. Drehmoment (weich)  13 N·m
Einwirkungsrate  19500 bpm
Kapazität  Holz - 19 mm
Mauerwerk - 10 mm
Stahl - 10 mm
Merkmale  Vorwärts-/Rückwärtsdrehung, weicher Griff, LED-Licht, Drehmomentsteuerung 20+1-Position, Geschwindigkeitsvorwahl, Auto-Lock, Flexible Power System
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  Ohne Batterie
Bereitgestellte Spannung  12 V
  
Tragetasche  
Typ  Koffer L-BOXX 102
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  L-BOXX Einleger für Zubehör (1/2 Größe), L-BOXX Einlage für Werkzeuge/Zubehör (1/2 Größe)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  189 mm
Höhe  175 mm
Gewicht (mit Batterie)  1 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,4 kg
Produkttyp:
Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit:
0 - 380 / 0 - 1300 1/min
Spannfuttertyp:
Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße:
1 mm - 10 mm
Max. Drehmoment (hart):
30 N·m
Max. Drehmoment (weich):
13 N·m
Einwirkungsrate:
19500 bpm
Kapazität:
Holz - 19 mm , Mauerwerk - 10 mm , Stahl - 10 mm
Mitgelieferte Anz.:
Ohne Batterie
Bereitgestellte Spannung:
12 V
Typ:
Koffer L-BOXX 102
Breite:
189 mm
Höhe:
175 mm
Gewicht (mit Batterie):
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Akku-Schlagbohrschrauber, Akkuschlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akkuschlagschrauber, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, bosch akku-bohrschrauber gsr 12v ohne akku, akku schlagschrauber, bosch akkuschlagschrauber, bosch, 12v15, professional, 06019b690e, 06019, bohrhammer/treiber, schnurlos, geschwindigkeiten, bohrfutterschlüssel, ohne, batterie, bohrhammertreiber, bohrfutterschlssel, bohrhammer, treiber, akkuschlagbohrschrauber, akku, schlagbohrschrauber, lboxx, boxx, 639859, solo, 1082li, akkuschlag, bohrschrauber, inkl.
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 5,90*
ab € 75,83*
€ 91,87*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 76,37*
€ 91,88*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 76,82*
€ 92,88*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 78,66*
€ 94,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 87,66*
€ 105,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 21,05*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,81*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,81*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,35*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,29*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,77*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 12,47*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,75*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,58*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,60*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,28*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 17,78*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,22*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 48,83*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.