Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional 1600Z00038 Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-1872385
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600Z00038
EAN/GTIN:
     3165140730464
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack

Übersicht

Kurzinfo  Bosch - Akku für Elektrowerkzeug
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Bosch
Hersteller Art. Nr.  1600Z00038
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bosch BAT620 Fat Pack - Akku für Elektrowerkzeug - Li-Ion
Produkttyp  Akku für Elektrowerkzeug
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  18.4 cm x 7.62 cm x 19.7 cm
Batterie  Lithium-Ionen - 4 Ah

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Akku für Elektrowerkzeug
Breite  18.4 cm
Tiefe  7.62 cm
Höhe  19.7 cm
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  18 V
Kapazität  4 Ah
Merkmale  Ladestatusanzeige, Bosch flexibles Stromsystem, Coolpack Technologie

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Produkttyp:
Akku für Elektrowerkzeug
Breite:
18.4 cm
Tiefe:
7.62 cm
Höhe:
19.7 cm
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
18 V
Kapazität:
4 Ah
Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, bosch professional werkzeugakku gba 18v lithium-ionen 4,0 ah, akku für bosch, akku für bosch 18v, bosch, 1600z00038, 1600, 00038, professional, liion, akku, ersatzakku, werkzeugakku, 40ah, 4.0ah, 1.600.z00.038, 483161, ersatz, werkzeug, volt, bat620, pack, batteri, zubehör, akumuliatorius, stück, power, tools, lithiumionen, akkupack
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 42,84*
€ 50,95*
5 Tage
100
€ 5,90*
ab € 42,83*
€ 51,06*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 51,51*
€ 60,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 54,20*
€ 63,39*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,76*
€ 69,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.