Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Q2354A - Blau Tintenpatrone 42ml - 2242 PIGMENT - Achtung bei Frankiermaschinen: Die Patrone hat keinen Chip! (Q2354A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-850817
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2354A
EAN/GTIN:
     7613058017154
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Produkttext

Hewlett-Packard ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung im geschäftlichen und privaten Umfeld. Mit Lösungen für Firmengruppen, Mittelständler und Privatkunden bietet HP ein maßgeschneidertes Leistungsangebot. Als Partner für Kunden entwickelt HP innovative Produkte, die den Umgang mit der Informationstechnologie erleichtern.

Übersicht

Kurzinfo  HP Q2354A - Blau Tintenpatrone 42ml - 2242 PIGMENT - Achtung bei Frankiermaschinen: Die Patrone hat keinen Chip!
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  Q2354A
Modell  HP Blue 2242 Pigment
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Q2354A - Blau Tintenpatrone 42ml - 2242 PIGMENT - Achtung bei Frankiermaschinen: Die Patrone hat keinen Chip!
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Blau (pigmented)
Kapazität  42 ml

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Blau
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  42 ml

Weitere Informationen:
Gewicht:
14,6 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Blau
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
42 ml

Kompatible Geräte:
Imagistics:
DA 400; DA 700; DA 900; DA 950; W 600; W 65 R; W 660; W 660 Series; W 661; W 700; W 77 R; W 770; W 790; W 800; W 880; W 890; W 891; W 990
Stielow:
5952; 5952 F; 5952 S; 5952 Series; 5953 F; 5953 L; 5953 LC; 5953 S; 5953 Series; 5954; 5954 S; 5955; 5955 S; 5955 Series; 5955 V; 5980; 5982; 5986; 5988; 5992; IJ 35; IJ 45; IJ 65; IJ 75; IJ 85; Portosprinter; Portosprinter 35; Portosprinter 45; Portostar
Secap:
22 K; 24 K; 24 KP SV; 26 K; 30 K; 9 K; 9 K-L; PrintStream; PrintStream I; PrintStream II; V 250; V 300
Rena:
DJP; Envelope Imager I; Envelope Imager II; Envelope Imager III; PS 1000; PS 2000; XPS 2000; XPS 80; XPS 90; DA 595; DA 608; DA 612; DA 612 S; DA 613; DA 615; DA 620
Pitney Bowes:
DA 400; DA 50 S; DA 500; DA 55 S; DA 550; DA 70 S; DA 700; DA 75 S; DA 750; DA 80 F; DA 900; DA 95 F; DA 950; W 660; W 660 Series; W 661; W 680; W 700; W 770; W 790; W 800; W 800 Series; W 801; W 880; W 890; W 990; W 990 Series; W 991
Bryce:
11 K; 13 K; 22 K; 24 K; 24 K-P; 24 Kpsv; 26 K; 7 K-E; 9 K-L; 9 K-LC
AstroJet:
1000; 1000 P; 1000 Series; 2600 P; 2600 Series; 2650 P; 2800; 2800 P; 2800 Series; 300 P; 3600; 3600 P; 3600 Series; 3800; 500 P; IB 9000; Imaging System II
Ascom:
IJ 65; IJ 75; Intelipost 36; Intelipost 54
Output Solutions:
Inkjet Carton Coding System HP 610 E; Inkjet Carton Coding System HP 620 E; Inkjet Carton Coding System HP 630 E
Hasler:
IJ 65; IJ 75
HP:
Addmaster IJ 1000; Thermal InkJet 2.5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 24,75*
€ 34,05*
10 Tage
53
€ 5,00*
ab € 29,33*
€ 40,23*
1 Tag
8
€ 10,00*
ab € 30,56*
€ 41,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 49,35*
€ 66,78*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.