Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2CD2626G2-IZS(2.8-12MM)(D) Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand (311319878)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753I-8291786
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     311319878
EAN/GTIN:
     6931847165765
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera

Hauptmerkmale

Leistungen  
Typ  IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung  Outdoor
Übertragungstechnik  Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)  Ja
Tag/ Nachtmodus  Ja
Alarmeingabe/-ausgabe  Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter  Ja
Anzahl der Sprachen  33
Unterstützte Sprachen  Multi
Dynamischer Bereich  120 dB
Zertifizierung  FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, LOA: IEC/EN 60950-1 CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
  
Design  
Befestigungstyp  Decke/Wand
Produktfarbe  Weiß
Formfaktor  Geschoss
Gehäusematerial  Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP66
IK-Kodex  IK10
  
Kamera  
Kameraschwenkkontrolle  Ja
Kamera-Schwenksteuerung  Ja
Drehungswinkel  360°
Betrachtungswinkel (horizontal)  113 - 31°
Betrachtungswinkel (vertikal)  58 - 18°
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal  138 - 36°
Neigungswinkelbereich  0 - 90°
Schwenkbereich  0 - 360°
Kamera Verschlusszeit  1/3 - 1/100000 s
  
Bildsensor  
Sensor-Typ  CMOS
Anzahl der Sensoren  1
Größe des Bildsensors  25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7" )
Vollbildverfahren  Ja
  
Objektiv  
Anzahl der Linsen  1
Abstandsfeststellung  44,1 m
Abstandsbeobachtung  17,5 m
Abstandserkennung  8,8 m
Maximale Blendenzahl  1,4
Abstandsermittlung  4,4 m
Brennweitenbereich  2.8 - 12 mm
  
Nachtsicht  
Nachtsicht  Ja
Nachtsichtdistanz  60 m
LED Typ  IR
Infrarot-Wellenlänge  850 nm
  
Video  
Maximale Auflösung  1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt  2 MP
Videokompressionsformate  H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen  640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde  30 fps
Videostreaming  Ja
Geräuschunterdrückung  Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie  3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung  Helligkeit, Kontrast, Spiegel, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung  Ja
Bitratenkontrolle  Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit  32 Kbps - 8 Mbps
Gegenlichtkompensation  Ja
Highlight-Kompensation (HLC)  Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung  Ja
  
Audio  
Audio input Kanäle  1
Audio Kanäle  1 Kanäle
Unterstützte Audioformate  AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM
Rauschverhältnis (SNR)  52 dB
Bereich der Bitrate  8 - 320 Kbit/s
Abtastraten  8 - 48 kHz
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
WLAN  Nein
Bluetooth  Nein
Ethernet Schnittstellen Typ  Schnelles Ethernet
Netzstandard  IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle  TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE
Zahl der Benutzer  32 Benutzer
Benutzer-Zugriffsebene  Administrator, Operator, Benutzer
Quality of Service (QoS) Support  Ja
Live-View  Ja
Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle  6 Kanäle
  
Speichermedium  
Eingebaute HDD  Nein
Integrierter Kartenleser  Ja
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße  256 GB
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
  
Sicherheit  
Alarm-Eingangskanäle  1
Alarm-Ausgangskanäle  1
Passwortschutz  Ja
Video-Bewegungsmelder  Ja
IP-Adressen Filter  Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen  EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS
HTTPS-Verschlüsselung  Ja
Datenschutz  Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften  Kreuzungslinie, Gesichtserkennung, Eindringen
Anti-Flimmern  Ja
Herzschlag  Ja
Spiegel  Ja
Digitales Wasserzeichen  Ja
Passwort zurücksetzen per E-Mail  Ja
Pixelzähler  Ja
Automatische Netzauffüllung (ANR)  Ja
  
Management-Funktionen  
Web-basiertes Management  Ja
Reset-Knopf  Ja
Verhaltensanalyse  Erkennung von Eindringlingen, Erkennung Leitungskreuzungen
  
Leistung  
Energiequelle  Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)  13 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))  15 W
DC-Ausgang Volt  12
DC Ausgangssstrom  1,08 A
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  0 - 95%
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  14,4 cm
Länge (mm)  345,7 mm
Gewicht  1,45 kg
Verpackungsbreite  385 mm
Verpackungstiefe  190 mm
Verpackungshöhe  180 mm
Paketgewicht  2,52 kg
  
Lieferumfang  
Anzahl der Kameras  1
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  REACH, RoHS
  
Netzwerk  
Clientinteroperabilität  iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
  
Sonstige Funktionen  
Weitere Anschlüsse  1x line in, 1x line out

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung:
Outdoor
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR):
Ja
Tag/ Nachtmodus:
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe:
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter:
Ja
Anzahl der Sprachen:
33
Unterstützte Sprachen:
Multi
Dynamischer Bereich:
120 dB
Zertifizierung:
FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B,
Befestigungstyp:
Decke/Wand
Produktfarbe:
Weiß
Formfaktor:
Geschoss
Gehäusematerial:
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP66
IK-Kodex:
IK10
Kameraschwenkkontrolle:
Ja
Kamera-Schwenksteuerung:
Ja
Drehungswinkel:
360°
Betrachtungswinkel (horizontal):
113 - 31°
Betrachtungswinkel (vertikal):
58 - 18°
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal:
138 - 36°
Neigungswinkelbereich:
0 - 90°
Schwenkbereich:
0 - 360°
Kamera Verschlusszeit:
1/3 - 1/100000 s
Sensor-Typ:
CMOS
Anzahl der Sensoren:
1
Größe des Bildsensors:
25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7" )
Vollbildverfahren:
Ja
Anzahl der Linsen:
1
Abstandsfeststellung:
44,1 m
Abstandsbeobachtung:
17,5 m
Abstandserkennung:
8,8 m
Maximale Blendenzahl:
1,4
Abstandsermittlung:
4,4 m
Brennweitenbereich:
2.8 - 12 mm
Nachtsicht:
Ja
Nachtsichtdistanz:
60 m
LED Typ:
IR
Infrarot-Wellenlänge:
850 nm
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt:
2 MP
Videokompressionsformate:
H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
30 fps
Videostreaming:
Ja
Geräuschunterdrückung:
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie:
3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung:
Helligkeit, Kontrast, Spiegel, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung:
Ja
Bitratenkontrolle:
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit:
32 Kbps - 8 Mbps
Gegenlichtkompensation:
Ja
Highlight-Kompensation (HLC):
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung:
Ja
Audio input Kanäle:
1
Audio Kanäle:
1 Kanäle
Unterstützte Audioformate:
AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM
Rauschverhältnis (SNR):
52 dB
Bereich der Bitrate:
8 - 320 Kbit/s
Abtastraten:
8 - 48 kHz
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
WLAN:
Nein
Bluetooth:
Nein
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Netzstandard:
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Zahl der Benutzer:
32 Benutzer
Benutzer-Zugriffsebene:
Administrator, Operator, Benutzer
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Live-View:
Ja
Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle:
6 Kanäle
Eingebaute HDD:
Nein
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße:
256 GB
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Alarm-Eingangskanäle:
1
Alarm-Ausgangskanäle:
1
Passwortschutz:
Ja
Video-Bewegungsmelder:
Ja
IP-Adressen Filter:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS
HTTPS-Verschlüsselung:
Ja
Datenschutz:
Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften:
Kreuzungslinie, Gesichtserkennung, Eindringen
Anti-Flimmern:
Ja
Herzschlag:
Ja
Spiegel:
Ja
Digitales Wasserzeichen:
Ja
Passwort zurücksetzen per E-Mail:
Ja
Pixelzähler:
Ja
Automatische Netzauffüllung (ANR):
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Verhaltensanalyse:
Erkennung von Eindringlingen, Erkennung Leitungskreuzungen
Energiequelle:
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.):
13 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE)):
15 W
DC-Ausgang Volt:
12
DC Ausgangssstrom:
1,08 A
Betriebstemperatur:
30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95%
Durchmesser:
14,4 cm
Länge (mm):
345,7 mm
Verpackungsbreite:
385 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
180 mm
Paketgewicht:
2,52 kg
Anzahl der Kameras:
1
Nachhaltigkeitszertifikate:
REACH, RoHS
Clientinteroperabilität:
iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Weitere Anschlüsse:
1x line in, 1x line out
Weitere Suchbegriffe: Network Camera, Netzwerkkamera, SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, hikvision überwachungskamera, bullet kamera, hikvision, 311319878, 2626, ds2cd2626g2izs(2.812mm)(d, ds2cd2626g2izs2812mmd, 2cd2626g2, 12mm, bullet, 1920, 1080, ds2cd2626g2izs(d, acusense, kamera, ip66, 2.812.0mm, kameras, easy, digital, technology, sicherheitskamera, geschoss, ipsicherheitskamera, outdoor, pixel, decke/wand, ds2cd2626g2izsd
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,95*
€ 199,05*
7 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 193,09*
€ 235,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 198,85*
€ 243,33*
Frei Haus
ab € 269,86*
€ 318,02*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,33*
€ 289,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,82*
€ 283,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,97*
€ 273,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,29*
€ 263,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,85*
€ 236,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.