Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2DF6A836X-AEL(T5) Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen und Außen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke (DS-2DF6A836X-AEL(T5))


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-2DF6A836X-AEL(T5) Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen und Außen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke (DS-2DF6A836X-AEL(T5))
Artikel-Nr.:
     2753I-7585721
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2DF6A836X-AEL(T5)
EAN/GTIN:
     6931847134549
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera

Hauptmerkmale

Leistungen  
Typ  IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung  Innen und Außen
Übertragungstechnik  Kabelgebunden
PTZ Kontrolle  Ja
PTZ-Modi  4 Muster
PTZ-Protokolle  Pelco-P/D
Auto-Suche  Ja
Voreingestellte Punkte  Ja
Wide Dynamic Range (WDR)  Ja
Tag/ Nachtmodus  Ja
Alarmeingabe/-ausgabe  Ja
Anzahl der Sprachen  33
Unterstützte Sprachen  Multi
Dynamischer Bereich  140 dB
Zertifizierung  FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 7); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 62368-1) CB (IEC 62368-1:2014+A11); CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017), BIS (IS 13252(Part 1):2010/ IEC 60950-1: 2005); LOA (IEC/EN 60950-1) CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
  
Design  
Befestigungstyp  Zimmerdecke
Produktfarbe  Silber
Formfaktor  Kuppel
Schutzfunktion  Vandalismussicher
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP67
IK-Kodex  IK10
Wetterfest  Ja
  
Kamera  
Kameraschwenkkontrolle  Ja
Kamera-Schwenksteuerung  Ja
Mindestbeleuchtung  0,0005 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)  56.6 - 1.7°
Betrachtungswinkel (vertikal)  33.7 - 0.9°
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal  63.4 - 1.9°
Neigungswinkelbereich  20 - 90°
Neigunggeschwindigkeit  240 °/Sekunde
Voreinstellung Neigungsgeschwindigkeit  400 °/Sekunde
Schwenkbereich  0 - 360°
Webcam - Pan Geschwindigkeit  300 °/Sekunde
Voreinstellung Schalengeschwindigkeit  540 °/Sekunde
Weißabgleich  ATW, Auto, Indoor, MWB, Outdoor, Sodium lamp
Anzahl voreingestellter Programme  300
Kamera Verschlusszeit  1/1 - 1/30000 s
  
Bildsensor  
Sensor-Typ  CMOS
Anzahl der Sensoren  1
Größe des Bildsensors  25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8" )
Vollbildverfahren  Ja
  
Objektiv  
Anzahl der Linsen  1
Zoom-Fähigkeit  Ja
Optischer Zoom  36x
Digitaler Zoom  16x
Autofokus  Ja
Fokus  Mit Motor/von Hand
Maximale Blendenzahl  1,2
Brennweitenbereich  6 - 216 mm
Abstandsfeststellung (tele)  4300 m
Abstandsbeobachtung (tele)  1706,3 m
Abstandserkennung (tele)  860 m
Abstandsermittlung (tele)  430 m
  
Nachtsicht  
Nachtsicht  Ja
  
Video  
Maximale Auflösung  3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt  8 MP
Videokompressionsformate  H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen  352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Bis zu 30 Frames pro Sekunde  25 fps
Videostreaming  Ja
Geräuschunterdrückung  Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie  3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung  Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung  Ja
Bitratenkontrolle  Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit  32 Kbps - 16 Mbps
Gegenlichtkompensation  Ja
Highlight-Kompensation (HLC)  Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung  Ja
  
Audio  
Unterstützte Audioformate  G.711 A-law, G.711 µ-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Rauschverhältnis (SNR)  52 dB
Bereich der Bitrate  16 - 192 Kbit/s
Abtastraten  8 - 48 kHz
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
WLAN  Nein
Bluetooth  Nein
Ethernet Schnittstellen Typ  Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle  IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP, IGMP, ICMP, Bonjour
Zahl der Benutzer  32 Benutzer
Benutzer-Zugriffsebene  Administrator, Operator, Benutzer
Quality of Service (QoS) Support  Ja
Live-View  Ja
Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle  20 Kanäle
  
Speichermedium  
Eingebaute HDD  Nein
Integrierter Kartenleser  Ja
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße  256 GB
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
RS-485-Anschlüsse  1
  
Sicherheit  
Alarm-Eingangskanäle  7
Alarm-Ausgangskanäle  2
Passwortschutz  Ja
Video-Bewegungsmelder  Ja
Aktiver Fälschungsalarm  Ja
IP-Adressen Filter  Ja
HTTPS-Verschlüsselung  Ja
Datenschutz  Ja
Spiegel  Ja
Digitales Wasserzeichen  Ja
Automatische Netzauffüllung (ANR)  Ja
  
Management-Funktionen  
Web-basiertes Management  Ja
Reset-Knopf  Ja
Verhaltensanalyse  Erkennung von Eindringlingen, Erkennung Leitungskreuzungen, Erkennung der Entfernung von Objekten, Erkennung des Eintritts in eine Region, Region exiting detection, Erkennung von unbeaufsichtigtem Gepäck
  
Leistung  
Energiequelle  AC, PoE
AC Eingangsspannung  24 V
Stromverbrauch (max.)  45 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))  50 W
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  0 - 95%
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  355,6 mm
Durchmesser  23,1 cm
Gewicht  6 kg
  
Lieferumfang  
Anzahl der Kameras  1
  
Sonstige Funktionen  
Unterstützter Browser  IE11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+
  
Netzwerk  
Clientinteroperabilität  iVMS-4200, Hik-Connect, Hikcentra
  
Sonstige Funktionen  
Weitere Anschlüsse  1x line in, 1x line out

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung:
Innen und Außen
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle:
Ja
PTZ-Modi:
4 Muster
PTZ-Protokolle:
Pelco-P/D
Auto-Suche:
Ja
Voreingestellte Punkte:
Ja
Wide Dynamic Range (WDR):
Ja
Tag/ Nachtmodus:
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe:
Ja
Anzahl der Sprachen:
33
Unterstützte Sprachen:
Multi
Dynamischer Bereich:
140 dB
Zertifizierung:
FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B);
Befestigungstyp:
Zimmerdecke
Produktfarbe:
Silber
Formfaktor:
Kuppel
Schutzfunktion:
Vandalismussicher
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
IK-Kodex:
IK10
Wetterfest:
Ja
Kameraschwenkkontrolle:
Ja
Kamera-Schwenksteuerung:
Ja
Mindestbeleuchtung:
0,0005 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal):
56.6 - 1.7°
Betrachtungswinkel (vertikal):
33.7 - 0.9°
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal:
63.4 - 1.9°
Neigungswinkelbereich:
20 - 90°
Neigunggeschwindigkeit:
240 °/Sekunde
Voreinstellung Neigungsgeschwindigkeit:
400 °/Sekunde
Schwenkbereich:
0 - 360°
Webcam - Pan Geschwindigkeit:
300 °/Sekunde
Voreinstellung Schalengeschwindigkeit:
540 °/Sekunde
Weißabgleich:
ATW, Auto, Indoor, MWB, Outdoor, Sodium lamp
Anzahl voreingestellter Programme:
300
Kamera Verschlusszeit:
1/1 - 1/30000 s
Sensor-Typ:
CMOS
Anzahl der Sensoren:
1
Größe des Bildsensors:
25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8" )
Vollbildverfahren:
Ja
Anzahl der Linsen:
1
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Optischer Zoom:
36x
Digitaler Zoom:
16x
Autofokus:
Ja
Fokus:
Mit Motor/von Hand
Maximale Blendenzahl:
1,2
Brennweitenbereich:
6 - 216 mm
Abstandsfeststellung (tele):
4300 m
Abstandsbeobachtung (tele):
1706,3 m
Abstandserkennung (tele):
860 m
Abstandsermittlung (tele):
430 m
Nachtsicht:
Ja
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt:
8 MP
Videokompressionsformate:
H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
25 fps
Videostreaming:
Ja
Geräuschunterdrückung:
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie:
3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung:
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung:
Ja
Bitratenkontrolle:
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit:
32 Kbps - 16 Mbps
Gegenlichtkompensation:
Ja
Highlight-Kompensation (HLC):
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung:
Ja
Unterstützte Audioformate:
G.711 A-law, G.711 µ-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Rauschverhältnis (SNR):
52 dB
Bereich der Bitrate:
16 - 192 Kbit/s
Abtastraten:
8 - 48 kHz
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
WLAN:
Nein
Bluetooth:
Nein
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Zahl der Benutzer:
32 Benutzer
Benutzer-Zugriffsebene:
Administrator, Operator, Benutzer
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Live-View:
Ja
Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle:
20 Kanäle
Eingebaute HDD:
Nein
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße:
256 GB
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
RS-485-Anschlüsse:
1
Alarm-Eingangskanäle:
7
Alarm-Ausgangskanäle:
2
Passwortschutz:
Ja
Video-Bewegungsmelder:
Ja
Aktiver Fälschungsalarm:
Ja
IP-Adressen Filter:
Ja
HTTPS-Verschlüsselung:
Ja
Datenschutz:
Ja
Spiegel:
Ja
Digitales Wasserzeichen:
Ja
Automatische Netzauffüllung (ANR):
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Energiequelle:
AC, PoE
AC Eingangsspannung:
24 V
Stromverbrauch (max.):
45 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE)):
50 W
Betriebstemperatur:
40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95%
Höhe:
355,6 mm
Durchmesser:
23,1 cm
Anzahl der Kameras:
1
Unterstützter Browser:
IE11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+
Clientinteroperabilität:
iVMS-4200, Hik-Connect, Hikcentra
Weitere Anschlüsse:
1x line in, 1x line out
Weitere Suchbegriffe: Überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, ir überwachungskamera, hikvision überwachungskamera, ds2df6a836xaelt5, hikvision, ds2df6a836xael(t5, 2df6a836x, 3840, 2160, deepinview, digital, technology, sicherheitskamera, kuppel, ipsicherheitskamera, innen, außen, pixel, zimmerdecke, auen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.074,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.328,52*
€ 3.960,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.298,47*
€ 3.925,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.169,62*
€ 3.771,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.105,57*
€ 3.695,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.074,84*
€ 3.659,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.