Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP5141BU5MKB Glasfaserkabel 5 m MPO 4x LC G.657.A1 Gelb (SFP5141BU5MKB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7576501
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP5141BU5MKB
EAN/GTIN:
     4063232604862
Suchbegriffe:
LWL Breakoutkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel

Produkttext

Optimale Glasfaserverbindungen BlueOptics Multifiber-Push-On (MPO) Breakout Kabel von CBO, mit 1x MPO/APC auf 4x LC/UPC Duplex Anschluss, LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Mantel, mit 8 Kernen und MPO Stecker ohne Pins als Singlemode G.657.A1 Variante (Fasertyp E9/125µm). BlueOptics Singlemode G.657.A1 MPO auf 4xLC Breakout Kabel haben eine flammwidrige LSZH Ummantelung. BlueOptics Singlemode G.657.A1 MPO auf 4xLC Breakout Kabel sind für die Übertragung von Signalen zwischen 1270nm und 1610nm ausgelegt und eignen sich beispielsweise für die Verbindung von MPO Kassetten mit LC Ports oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern. Schnelle Installation Keine Konfektionierung oder Tests mehr erforderlich. BlueOptics Singlemode G.657.A1 MPO auf 4xLC Breakout Kabel stellen die einfachste zu installierende Verkabelungslösung nach dem EN50173-5, sowie dem ISO/IEC 24764 Standard dar und sind sehr komfortabel in der Handhabung im Vergleich zu herkömmlichen LWL Verbindungen die Spleißarbeiten voraussetzen. Dank der kompakten Bauweise der BlueOptics Singlemode G.657.A1 MPO auf 4xLC Breakout Kabel ist ein schnelles Erstellen oder Erweitern einer LWL Installation möglich. Da kein Spleißgerät oder Spezialwerkzeug mehr benötigt wird, entfallen zudem aufwendige Schulungen der Mitarbeiter. Eine komfortable Lösung für den Einsatz in Rechenzentren, Storage Area Networks, lokalen Netzwerken und Zweigstellen. Höchste Komponentenqualität Für verlustfreie Übertragungsleistungen werden bei der Produktion von BlueOptics Singlemode G.657.A1 MPO auf 4xLC Breakout Kabeln ausschließlich Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC verwendet. Alle verbauten Stecker werden von Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle und De-Massari mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen. Störungsfreie Übertragung BlueOptics Singlemode G.657.A1 MPO auf 4xLC Breakout Kabel werden nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) auf Ihre Qualität getestet. Ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss) ist bei jedem ausgelieferten Singlemode G.657.A1 MPO auf 4xLC Breakout Kabel enthalten. BlueOptics Singlemode G.657.A1 MPO auf 4xLC Breakout Kabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4. Industrielle Normen BlueOptics Singlemode G.657.A1 MPO auf 4xLC Breakout Kabel werden unter Berücksichtigung allgemein gültiger industrieller Standards und Normen gefertigt und verfügen über eine flammwidrige LSZH Ummantelung. Somit entsteht im Brandfall eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu MPO auf 4xLC Breakout Kabeln mit PVC Mantel. Des Weiteren wird kein Halogen freigesetzt. BlueOptics Singlemode G.657.A1 MPO auf 4xLC Breakout Kabel berücksichtigen folgende Normen: IEC-61034, IEC-754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950 und RoHS. Jedes BlueOptics MPO auf 4xLC Breakout Kabel ist durch eine 25-jährige Funktions von CBO abgedeckt. Für die gesamte Produktlebenszeit erhalten Sie immer technische Unterstützung per E-Mail und Telefon. Der CBO Vorabaustausch umfasst bereits ab dem nächsten Arbeitstag einen kostenlosen Versand der Austauschkabel. Handeln Sie jetzt! Durch den Einsatz von BlueOptics MPO auf 4xLC Breakout Kabeln, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics MPO auf 4xLC Breakout Kabeln optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre OPEX und CAPEX Kosten.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  5 m
Lichtleitertyp  G.657.A1
Anschluss 1  MPO
Anschluss 2  4x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Gelb
Jackenmaterial  Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker  APC/UPC
Kabel mode struktur  Einzelmodus
Unterstütze Wellenlängen  1280,1550,1300,1590,1310,1600,1383,1490 nm
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  RoHS
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
5 m
Lichtleitertyp:
G.657.A1
Anschluss 1:
MPO
Anschluss 2:
4x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Gelb
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker:
APC/UPC
Kabel mode struktur:
Einzelmodus
Unterstütze Wellenlängen:
1280,1550,1300,1590,1310,1600,1383,1490 nm
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, glasfaser-patchkabel 5m, lwl breakoutkabel, lwl patchkabel mpo, blueoptics, sfp5141bu5mkb, 5141, gelb, g657a1, breakout, kabel, mpo/apc, 4xduplex, lc/upc, meter, singlemode, e9/125µm, g.657.a1, markenfaser, 3.0mm, lszh, kerne, inkl., messprotokoll, stecker, ohne, pins, glasfaserkabel, mpoapc, lcupc
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 53,93*
€ 72,15*
18 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 61,60*
€ 80,49*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.