Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2CD2646G2-IZS(2.8-12mm)/C/BLACK - IP-Sicherheitskamera - Innen und Außen - Kabelgebunden - Multi - FCC (47 CFR Part 15 - Subpart B); CE-EMC (EN 5...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision DS-2CD2646G2-IZS2.8-12mm/C/O -STD/BLACK
Hikvision DS-2CD2646G2-IZS2.8-12mm/C/O -STD/BLACK
Artikel-Nr.:
     2753I-7480331
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2646G2-IZS(2.8-12mm)/C/O
EAN/GTIN:
     6941264089841
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera

Hauptmerkmale

Leistungen  
Typ  IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung  Outdoor
Übertragungstechnik  Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)  Ja
Tag/ Nachtmodus  Ja
Alarmeingabe/-ausgabe  Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter  Ja
Anzahl der Sprachen  33
Unterstützte Sprachen  Multi
Dynamischer Bereich  120 dB
Zertifizierung  FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)

UL (UL 60950-1);

CB (IEC 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013);

CE-LVD (EN 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013);

LOA (IEC/EN 60950-1) CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
  
Design  
Befestigungstyp  Decke/Wand
Produktfarbe  Schwarz
Formfaktor  Geschoss
Schutzfunktion  Staubresistent, Vandalismussicher, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP66
IK-Kodex  IK10
  
Kamera  
Kameraschwenkkontrolle  Ja
Kamera-Schwenksteuerung  Ja
Drehungswinkel  360°
Betrachtungswinkel (horizontal)  108 - 30°
Betrachtungswinkel (vertikal)  56 - 17°
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal  131 - 35°
Neigungswinkelbereich  0 - 90°
Schwenkbereich  0 - 355°
Kamera Verschlusszeit  1/3 - 1/100000 s
  
Bildsensor  
Sensor-Typ  CMOS
Anzahl der Sensoren  1
Größe des Bildsensors  25,4 / 3 mm (1 / 7,60cm (3") )
Vollbildverfahren  Ja
  
Objektiv  
Anzahl der Linsen  1
Maximale Blendenzahl  1,4
Brennweitenbereich  2.8 - 12 mm
Abstandsfeststellung (wide)  64 m
Abstandsfeststellung (tele)  190 m
Abstandsbeobachtung (wide)  25,4 m
Abstandsbeobachtung (tele)  75,4 m
Abstandserkennung (wide)  12,8 m
Abstandserkennung (tele)  38 m
Abstandsermittlung (wide)  6,4 m
Abstandsermittlung (tele)  19 m
  
Nachtsicht  
Nachtsicht  Ja
Nachtsichtdistanz  60 m
LED Typ  IR
  
Video  
Maximale Auflösung  2688 x 1520 Pixel
Megapixel insgesamt  4 MP
Videokompressionsformate  H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen  640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520
Bis zu 30 Frames pro Sekunde  30 fps
Videostreaming  Ja
Geräuschunterdrückung  Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie  3D-Rauschunterdrückung
Verstärkungssteuerungstyp  Auto
Bildqualitätsanpassung  Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Bitratenkontrolle  Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit  32 Kbps - 8 Mbps
Gegenlichtkompensation  Ja
Highlight-Kompensation (HLC)  Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung  Ja
  
Audio  
Audio input Kanäle  1
Audio Kanäle  1 Kanäle
Unterstützte Audioformate  AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM
Rauschverhältnis (SNR)  52 dB
Bereich der Bitrate  8 - 320 Kbit/s
Abtastraten  8 - 48 kHz
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
WLAN  Nein
Bluetooth  Nein
Ethernet Schnittstellen Typ  Schnelles Ethernet
Netzstandard  IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle  TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets
Zahl der Benutzer  32 Benutzer
Benutzer-Zugriffsebene  Administrator, Operator, Benutzer
Quality of Service (QoS) Support  Ja
Live-View  Ja
Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle  6 Kanäle
  
Speichermedium  
Eingebaute HDD  Nein
Integrierter Kartenleser  Ja
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße  256 GB
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
  
Sicherheit  
Passwortschutz  Ja
Video-Bewegungsmelder  Ja
Aktiver Fälschungsalarm  Ja
IP-Adressen Filter  Ja
HTTPS-Verschlüsselung  Ja
Warnbenachrichtigungstyp  E-Mail
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften  Gesichtserkennung, Szenenwechsel
Anti-Flimmern  Ja
Herzschlag  Ja
Spiegel  Ja
Automatische Netzauffüllung (ANR)  Ja
  
Management-Funktionen  
Web-basiertes Management  Ja
Reset-Knopf  Ja
Verhaltensanalyse  Erkennung von Eindringlingen, Erkennung Leitungskreuzungen, Erkennung des Eintritts in eine Region, Region exiting detection
  
Leistung  
Energiequelle  Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)  13 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))  15 W
DC-Ausgang Volt  12
DC Ausgangssstrom  1,08 A
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich bei Lagerung  30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  0 - 95%
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  14,4 cm
Länge (mm)  345,7 mm
Gewicht  1,45 kg
Verpackungsbreite  385 mm
Verpackungstiefe  190 mm
Verpackungshöhe  180 mm
Paketgewicht  2,57 kg
  
Lieferumfang  
Anzahl der Kameras  1
  
Netzwerk  
Clientinteroperabilität  iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
  
Sonstige Funktionen  
Weitere Anschlüsse  1x line in, 1x line out

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung:
Outdoor
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR):
Ja
Tag/ Nachtmodus:
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe:
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter:
Ja
Anzahl der Sprachen:
33
Unterstützte Sprachen:
Multi
Dynamischer Bereich:
120 dB
Befestigungstyp:
Decke/Wand
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Geschoss
Schutzfunktion:
Staubresistent, Vandalismussicher, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP66
IK-Kodex:
IK10
Kameraschwenkkontrolle:
Ja
Kamera-Schwenksteuerung:
Ja
Drehungswinkel:
360°
Betrachtungswinkel (horizontal):
108 - 30°
Betrachtungswinkel (vertikal):
56 - 17°
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal:
131 - 35°
Neigungswinkelbereich:
0 - 90°
Schwenkbereich:
0 - 355°
Kamera Verschlusszeit:
1/3 - 1/100000 s
Sensor-Typ:
CMOS
Anzahl der Sensoren:
1
Größe des Bildsensors:
25,4 / 3 mm (1 / 7,60cm (3") )
Vollbildverfahren:
Ja
Anzahl der Linsen:
1
Maximale Blendenzahl:
1,4
Brennweitenbereich:
2.8 - 12 mm
Abstandsfeststellung (wide):
64 m
Abstandsfeststellung (tele):
190 m
Abstandsbeobachtung (wide):
25,4 m
Abstandsbeobachtung (tele):
75,4 m
Abstandserkennung (wide):
12,8 m
Abstandserkennung (tele):
38 m
Abstandsermittlung (wide):
6,4 m
Abstandsermittlung (tele):
19 m
Nachtsicht:
Ja
Nachtsichtdistanz:
60 m
LED Typ:
IR
Maximale Auflösung:
2688 x 1520 Pixel
Megapixel insgesamt:
4 MP
Videokompressionsformate:
H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
30 fps
Videostreaming:
Ja
Geräuschunterdrückung:
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie:
3D-Rauschunterdrückung
Verstärkungssteuerungstyp:
Auto
Bildqualitätsanpassung:
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Bitratenkontrolle:
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit:
32 Kbps - 8 Mbps
Gegenlichtkompensation:
Ja
Highlight-Kompensation (HLC):
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung:
Ja
Audio input Kanäle:
1
Audio Kanäle:
1 Kanäle
Unterstützte Audioformate:
AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM
Rauschverhältnis (SNR):
52 dB
Bereich der Bitrate:
8 - 320 Kbit/s
Abtastraten:
8 - 48 kHz
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
WLAN:
Nein
Bluetooth:
Nein
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Netzstandard:
IEEE 802.3af
Zahl der Benutzer:
32 Benutzer
Benutzer-Zugriffsebene:
Administrator, Operator, Benutzer
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Live-View:
Ja
Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle:
6 Kanäle
Eingebaute HDD:
Nein
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße:
256 GB
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Passwortschutz:
Ja
Video-Bewegungsmelder:
Ja
Aktiver Fälschungsalarm:
Ja
IP-Adressen Filter:
Ja
HTTPS-Verschlüsselung:
Ja
Warnbenachrichtigungstyp:
E-Mail
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften:
Gesichtserkennung, Szenenwechsel
Anti-Flimmern:
Ja
Herzschlag:
Ja
Spiegel:
Ja
Automatische Netzauffüllung (ANR):
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.):
13 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE)):
15 W
DC-Ausgang Volt:
12
DC Ausgangssstrom:
1,08 A
Temperaturbereich bei Lagerung:
30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95%
Durchmesser:
14,4 cm
Länge (mm):
345,7 mm
Verpackungsbreite:
385 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
180 mm
Paketgewicht:
2,57 kg
Anzahl der Kameras:
1
Clientinteroperabilität:
iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Weitere Anschlüsse:
1x line in, 1x line out
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, hikvision überwachungskamera, bullet kamera, hikvision, 2646, 311316392, ds2cd2646g2izs2812mmcostdblack, ds2cd2646g2izs(2.812mm)/c/ostd/black, 2cd2646g2, 12mm, black, bullet, 2688, 1520, ds2cd2646g2izs(c)(ostd)black, kamera, ip66, 2.812.0mm, kameras, ds2cd2646g2izs(2.812mm)(c)black, easy, digital, technology, sicherheitskamera, geschoss, ipsicherheitskamera, outdoor, pixel, decke/wand
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 244,99*
€ 292,36*
Frei Haus
ab € 251,85*
€ 300,18*
7 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 257,43*
€ 307,03*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 343,84*
€ 404,92*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,36*
€ 347,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,11*
€ 342,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,45*
€ 330,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,40*
€ 317,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,99*
€ 291,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.