Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7398870 Herst.-Nr.: 5283C001 EAN/GTIN: 4549292188738 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Canon PFI-2300 O - 330 ml - orange - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF GP-2000, GP-4000 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Canon | Hersteller Art. Nr. | 5283C001 | Modell | PFI-2300 O | EAN/UPC | 4549292188738 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Canon PFI-2300 O - orange - original - Tintenbehälter | Produkttyp | Tintenbehälter | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Druckfarbe | Orange (pigmentiert) | Kapazität | 330 ml | Kompatibel mit | imagePROGRAF GP-2000, GP-4000 | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Farbe | Orange (pigmentiert) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Kapazität | 330 ml | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Canon imagePROGRAF GP-2000, GP-4000 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tintenbehälter | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Orange (pigmentiert) | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Kapazität: | 330 ml | Kompatibel mit: | Canon imagePROGRAF GP-2000, GP-4000 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | IPF GP-2000; IPF GP-4000; imagePROGRAF GP -2000; imagePROGRAF GP -4000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, canon, orange, 2300, 5283c001, pfi2300, 5283, 2000, 4000, original, tintenbehälter, imageprograf, gp2000, gp4000, tintenbehlter, tinte, 330ml, gp2000/4000, gp20004000, patrone, pfi2300o, 2300o |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 126,48* | € 159,08* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 126,91* | € 160,08* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 130,77* | € 164,77* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 131,01* | € 166,39* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 135,79* | € 172,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|