Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision DS-2CD2387G2H-LIU(4MM)(EF)(O-STD) Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen und Außen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke (DS-2CD2387G2H-LIU(4mm)(eF)(O-STD))


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision DS-2CD2387G2H-LIU(4MM)(EF)(O-STD) Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Innen und Außen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke (DS-2CD2387G2H-LIU(4mm)(eF)(O-STD))
Artikel-Nr.:
     2753I-7045522
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2387G2H-LIU(4mm)(eF)(O-S
EAN/GTIN:
     6942160415901
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera

Hauptmerkmale

Leistungen  
Typ  IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung  Innen und Außen
Übertragungstechnik  Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)  Ja
Tag/ Nachtmodus  Ja
Eingebautes Licht  Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter  Ja
Anzahl der Sprachen  33
Unterstützte Sprachen  Multi
Dynamischer Bereich  130 dB
  
Design  
Befestigungstyp  Zimmerdecke
Produktfarbe  Weiß
Formfaktor  Geschützturm
Gehäusematerial  Metall
Schutzfunktion  Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP67
  
Kamera  
Drehungswinkel  360°
Betrachtungswinkel (horizontal)  93.3°
Betrachtungswinkel (vertikal)  47.2°
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal  114.2°
Neigungswinkelbereich  0 - 75°
Schwenkbereich  0 - 360°
Kamera Verschlusszeit  1/3 - 1/100000 s
Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre  4
  
Bildsensor  
Sensor-Typ  CMOS
Anzahl der Sensoren  1
Größe des Bildsensors  25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Vollbildverfahren  Ja
  
Objektiv  
Anzahl der Linsen  1
Abstandsfeststellung  109 m
Abstandsbeobachtung  43 m
Abstandserkennung  21 m
Fester Fokus  Ja
Maximale Blendenzahl  1
Abstandsermittlung  10 m
Feste Brennweite  4 mm
  
Nachtsicht  
Nachtsicht  Ja
Nachtsichtdistanz  40 m
LED Typ  IR
Infrarot-Wellenlänge  850 nm
  
Video  
Maximale Auflösung  3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt  8 MP
Videokompressionsformate  H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen  640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 3200 x 1800, 3840 x 2160
Bis zu 30 Frames pro Sekunde  30 fps
Videostreaming  Ja
Geräuschunterdrückung  Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie  3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung  Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung  Ja
Bitratenkontrolle  Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit  32 Kbps - 16 Mbps
Gegenlichtkompensation  Ja
Highlight-Kompensation (HLC)  Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung  Ja
  
Audio  
Unterstützte Audioformate  AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM
Rauschverhältnis (SNR)  52 dB
Eingebautes Mikrofon  Ja
Bereich der Bitrate  8 - 320 Kbit/s
Abtastraten  8 - 48 kHz
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
WLAN  Nein
Bluetooth  Nein
Ethernet Schnittstellen Typ  Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle  TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Zahl der Benutzer  32 Benutzer
Benutzer-Zugriffsebene  Administrator, Operator, Benutzer
Quality of Service (QoS) Support  Ja
Live-View  Ja
Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle  6 Kanäle
  
Speichermedium  
Eingebaute HDD  Nein
Integrierter Kartenleser  Ja
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße  512 GB
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
  
Sicherheit  
Passwortschutz  Ja
Video-Bewegungsmelder  Ja
Aktiver Fälschungsalarm  Ja
IP-Adressen Filter  Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen  EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS
HTTPS-Verschlüsselung  Ja
Datenschutz  Ja
Herzschlag  Ja
Spiegel  Ja
Digitales Wasserzeichen  Ja
Passwort zurücksetzen per E-Mail  Ja
Pixelzähler  Ja
Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen  Ja
Audit-Protokoll  Ja
Automatische Netzauffüllung (ANR)  Ja
Digest-Authentifizierung  Ja
Netzwerkzugriffsspeicher (NAS)  Ja
  
Management-Funktionen  
Web-basiertes Management  Ja
Reset-Knopf  Ja
Verhaltensanalyse  Erkennung von Eindringlingen, Erkennung Leitungskreuzungen, Erkennung des Eintritts in eine Region, Region exiting detection
  
Leistung  
Energiequelle  Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)  6,5 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))  8 W
DC-Ausgang Volt  12
DC Ausgangssstrom  0,54 A
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  0 - 95%
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  115,4 mm
Durchmesser  13,8 cm
Gewicht  770 g
Verpackungsbreite  170 mm
Verpackungstiefe  170 mm
Verpackungshöhe  160 mm
Paketgewicht  1,04 kg
  
Lieferumfang  
Anzahl der Kameras  1
  
Technische Details  
Iris  Ja
Objektivanschluss  M16
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  CB, CE, KC, RoHS
  
Netzwerk  
Clientinteroperabilität  iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung:
Innen und Außen
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR):
Ja
Tag/ Nachtmodus:
Ja
Eingebautes Licht:
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter:
Ja
Anzahl der Sprachen:
33
Unterstützte Sprachen:
Multi
Dynamischer Bereich:
130 dB
Befestigungstyp:
Zimmerdecke
Produktfarbe:
Weiß
Formfaktor:
Geschützturm
Gehäusematerial:
Metall
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Drehungswinkel:
360°
Betrachtungswinkel (horizontal):
93.3°
Betrachtungswinkel (vertikal):
47.2°
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal:
114.2°
Neigungswinkelbereich:
0 - 75°
Schwenkbereich:
0 - 360°
Kamera Verschlusszeit:
1/3 - 1/100000 s
Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre:
4
Sensor-Typ:
CMOS
Anzahl der Sensoren:
1
Größe des Bildsensors:
25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Vollbildverfahren:
Ja
Anzahl der Linsen:
1
Abstandsfeststellung:
109 m
Abstandsbeobachtung:
43 m
Abstandserkennung:
21 m
Fester Fokus:
Ja
Maximale Blendenzahl:
1
Abstandsermittlung:
10 m
Feste Brennweite:
4 mm
Nachtsicht:
Ja
Nachtsichtdistanz:
40 m
LED Typ:
IR
Infrarot-Wellenlänge:
850 nm
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt:
8 MP
Videokompressionsformate:
H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
30 fps
Videostreaming:
Ja
Geräuschunterdrückung:
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie:
3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung:
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung:
Ja
Bitratenkontrolle:
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit:
32 Kbps - 16 Mbps
Gegenlichtkompensation:
Ja
Highlight-Kompensation (HLC):
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung:
Ja
Unterstützte Audioformate:
AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM
Rauschverhältnis (SNR):
52 dB
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Bereich der Bitrate:
8 - 320 Kbit/s
Abtastraten:
8 - 48 kHz
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
WLAN:
Nein
Bluetooth:
Nein
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Zahl der Benutzer:
32 Benutzer
Benutzer-Zugriffsebene:
Administrator, Operator, Benutzer
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Live-View:
Ja
Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle:
6 Kanäle
Eingebaute HDD:
Nein
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße:
512 GB
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Passwortschutz:
Ja
Video-Bewegungsmelder:
Ja
Aktiver Fälschungsalarm:
Ja
IP-Adressen Filter:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS
HTTPS-Verschlüsselung:
Ja
Datenschutz:
Ja
Herzschlag:
Ja
Spiegel:
Ja
Digitales Wasserzeichen:
Ja
Passwort zurücksetzen per E-Mail:
Ja
Pixelzähler:
Ja
Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen:
Ja
Audit-Protokoll:
Ja
Automatische Netzauffüllung (ANR):
Ja
Digest-Authentifizierung:
Ja
Netzwerkzugriffsspeicher (NAS):
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.):
6,5 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE)):
8 W
DC-Ausgang Volt:
12
DC Ausgangssstrom:
0,54 A
Betriebstemperatur:
30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95%
Höhe:
115,4 mm
Durchmesser:
13,8 cm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
1,04 kg
Anzahl der Kameras:
1
Iris:
Ja
Objektivanschluss:
M16
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CB, CE, KC, RoHS
Clientinteroperabilität:
iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Weitere Suchbegriffe: Überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, ir überwachungskamera, hikvision überwachungskamera, 2387, ds2cd2387g2hliu4mmefostd, hikvision, ds2cd2387g2hliu(4mm)(ef)(ostd, 2cd2387g2h, 3840, 2160, turret, smart, hybrid, light, sicherheitskamera, geschützturm, ipsicherheitskamera, innen, außen, pixel, zimmerdecke, geschtzturm, auen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,69*
€ 392,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,78*
€ 387,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,59*
€ 374,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,21*
€ 364,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,66*
€ 325,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.