Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 963 - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - Original - Tintenpatrone - für Officejet Pro 9010, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9018, 9019, 9020, 9022, 9023, 9025, 9028


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6586982
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6ZC70AE
EAN/GTIN:
     0195122352219
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  HP 963 - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - Original - Tintenpatrone - für Officejet Pro 9010, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9018, 9019, 9020, 9022, 9023, 9025, 9028
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  6ZC70AE
Modell  HP 963
EAN/UPC  0195122352226

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 963 - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - Original - Tintenpatrone
Produkttyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta (pigmentiert)
Enthaltene Menge  4er-Pack
Kompatibel mit  Officejet Pro 9010, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9018, 9019/Premier, 9020, 9022, 9023, 9025, 9028

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportgewicht  240 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta (pigmentiert)
Enthaltene Anz.  4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 47.86 ml
1 x Tintenpatrone (Cyan) - 10.74 ml
1 x Tintenpatrone (Magenta) - 10.77 ml
1 x Tintenpatrone (Gelb) - 10.7 ml
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  HP Officejet Pro 9010, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9018, 9019/Premier, 9020, 9022, 9023, 9025, 9028

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Transportgewicht:
240 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta (pigmentiert)
Enthaltene Anz.:
4er-Pack

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro 9010; OfficeJet Pro 9010 e; OfficeJet Pro 9012; OfficeJet Pro 9012 e; OfficeJet Pro 9013; OfficeJet Pro 9014; OfficeJet Pro 9014 e; OfficeJet Pro 9015; OfficeJet Pro 9015 e; OfficeJet Pro 9016; OfficeJet Pro 9018; OfficeJet Pro 9019; OfficeJet Pro 9019 e; OfficeJet Pro 9020; OfficeJet Pro 9022; OfficeJet Pro 9022 e; OfficeJet Pro 9023; OfficeJet Pro 9025; OfficeJet Pro 9025 e; OfficeJet Pro 9026; OfficeJet Pro 9028
Angebote (37)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
pro Stück
€ 6,90*
ab € 66,33*
€ 83,09*
1 Tag
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 65,97*
€ 83,14*
2 Tage
18
pro Stück
€ 5,95*
ab € 67,91*
€ 84,37*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 67,85*
€ 84,68*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 71,76*
€ 89,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.