Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 - USB-Kabel - USB (M) zu USB (M) - USB 2.0 - 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 USB-A-Stecker zu USB-A-Stecker, 1 Meter, schwarz
V7 USB-A-Stecker zu USB-A-Stecker, 1 Meter, schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-5337796
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7USB2AA-01M-1E
EAN/GTIN:
     0662919104202
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a stecker auf a stecker 1...

Übersicht

Kurzinfo  V7 - USB-Kabel - USB (M) zu USB (M) - USB 2.0 - 1 m
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  V7
Hersteller Art. Nr.  V7USB2AA-01M-1E
Modell  
EAN/UPC  0662919104202

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  V7 - USB-Kabel - USB zu USB - 1 m
Typ  USB-Kabel
Länge  1 m
Anschluss  4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-polig USB Typ A - männlich
Produktzertifizierungen  USB / USB 2.0

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Kabel
Länge  1 m
  
Konnektivität  
Anschluss  4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-polig USB Typ A - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB / USB 2.0

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
USB-Kabel
Länge:
1 m
Anschluss:
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende):
4-polig USB Typ A - männlich
Kennzeichnung:
USB / USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, v7usb2aa01m1e, 480mbps, 3.3ft, cable, 33ft, v7usb2aa, usb2.0, data, transfer, usba, usbkabel, usb20, usb2, kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,86*
9 Tage
100
€ 5,00*
ab € 1,46*
€ 2,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 7,65*
€ 11,25*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.