Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 USB-A-Stecker zu USB-A-Stecker, 1 Meter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 USB-A-Stecker zu USB-A-Stecker, 1 Meter, schwarz
V7 USB-A-Stecker zu USB-A-Stecker, 1 Meter, schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-V7USB2AA-01M
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7USB2AA-01M
EAN/GTIN:
     662919104202
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a stecker auf a stecker 1...
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
1 m
USB-Version:
USB 1.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Ursprungsland:
China
Gewicht:
40 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.