Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan - Externer Videoadapter - USB Type-C - HDMI - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3325471
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     152037
EAN/GTIN:
     0766623152037
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter

Übersicht

Kurzinfo  Manhattan - Externer Videoadapter - USB Type-C - HDMI - Schwarz
Gruppe  Videokarten
Hersteller  Manhattan Computer Products
Hersteller Art. Nr.  152037
Modell  
EAN/UPC  0766623152037

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Manhattan externer Videoadapter - Schwarz
Gerätetyp  Externer Videoadapter
Bustyp  USB Type-C
Max Auflösung  3840 x 2160
Schnittstellen  HDMI (HDCP)
USB-C (Buchse)
USB-C (Stecker)
USB 2.0 (Buchse)
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Externer Videoadapter
Bustyp  USB Type-C
Max Auflösung  3840 x 2160 bei 30 Hz
Schnittstellen  HDMI (HDCP)
USB-C (Buchse)
USB-C (Stecker)
USB 2.0 (Buchse)
Besonderheiten  HDCP
  
Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Apple MacOS 9.x oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Plug and Play, FCC, WEEE, RoHS2
Farbe  Schwarz
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Gerätetyp:
Externer Videoadapter
Bustyp:
USB Type-C
Max Auflösung:
3840 x 2160 bei 30 Hz
Besonderheiten:
HDCP
Kennzeichnung:
Plug and Play, FCC, WEEE, RoHS2
Farbe:
Schwarz
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Docking Station, Dockingstation, Adapter HDMI, HDMI Adapter, USB HDMI Adapter, USB Hub, USB Multiport Adapter, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, manhattan usb hdmi adapter usb 3.1 stecker c, usb-a hdmi adapter, manhattan docking station, 152037, manhattan, hdmi, cstecker, abuchse, cbuchse, multiportkonverter, stecker, buchse, dockkonverter, dock, konverter, multiport, docking, usbc, dockingkonverter, schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 22,87*
€ 31,61*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 22,81*
€ 31,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,22*
€ 40,16*
4 Tage
3
€ 1,00*
ab € 29,39*
€ 40,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,48*
€ 57,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
353540
ab € 5,29*
Sonstiges
Manhattan
353373
ab € 6,25*
Sonstiges
Manhattan
353526
ab € 11,54*
Sonstiges
Manhattan
151771
ab € 13,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.