Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Emulex 16Gb (Gen 6) FC Single-port HBA - Hostbus-Adapter (01CV830)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2971102
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01CV830
EAN/GTIN:
     0889488417339
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Lenovo ThinkSystem Zubehör

Übersicht

Kurzinfo  Emulex 16Gb (Gen 6) FC Single-port HBA - Hostbus-Adapter - PCIe 3.0 x8 Low Profile - 16Gb Fibre Channel - für NeXtScale nx360 M5; System x3500 M5; x3550 M5; x3650 M5; x3750 M4; x3850 X6; x3950 X6
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  01CV830
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Emulex 16Gb (Gen 6) FC Single-port HBA - Hostbus-Adapter
Gerätetyp  Hostbus-Adapter
Formfaktor  Plug-in-Karte - Low Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)  PCI Express 3.0 x8
Ports  16Gb Fibre Channel
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  16.8 cm x 6.9 cm
Data Link Protocol  4Gb Fibre Channel, 8Gb Fibre Channel, 16Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate  14.025 Gbps
Leistung  Maximum IOPS : 1600000
Prozessor  1 Emulex
Systemanforderungen  Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, SuSE Linux Enterprise Server 12, VMware vSphere 5.5 Update 2, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 for AMD64/EM64T, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP3 for AMD64/EM64T, VMware vSphere 5.5 update 3, VMware vSphere 6.0 update 1, VMware vSphere 6.0 update 2, Red Hat Enterprise Linux 7 Update 2, Red Hat Enterprise Linux 7 Update 1, Red Hat Linux Enterprise Server 6 Update 7 x64 Edition
Entwickelt für  NeXtScale nx360 M5 5465; System x3500 M5 5464; x3550 M5 5463, 8869; x3650 M5 5462, 8871; x3750 M4 8753; x3850 X6 6241; x3950 X6 6241

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Hostbus-Adapter
Formfaktor  Plug-in-Karte - Low Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)  PCI Express 3.0 x8
  
Netzwerk  
Ports  16Gb Fibre Channel
Anschlusstechnik  Verkabelt
Data Link Protocol  4Gb Fibre Channel, 8Gb Fibre Channel, 16Gb Fibre Channel
Fibre Channel  FC-DA, FC-FS, FC-GS-2, FC-GS-3, FC-GS-4, FC-MI, FC-PH, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-PI, FC-Tape, FCP-4, FCP-2, FC-PI-2, FC-GS-5, FCP-3, FC-PI-4, FC-FS-3, FC-GS-6, FC-PI-3, FC-HBA, FC-PI-5, FC-LS-2, FC-DA-2, SSC-2, SBC-2, SPC-3, FC-PI-6, SBC-3, SPC-4, SSC-4
Datenübertragungsrate  14.025 Gbps
Leistung  Maximum IOPS : 1600000
Leistungsmerkmale  Quality of Service (QoS), Single Root I/O Virtualization (SR-IOV), Forward Error Correction (FEC), Extended Message-Signaled Interrupts (MSI-X)
  
Prozessor / Speicher  
Prozessor  1 Emulex
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x 16Gb Fibre Channel - SFP+
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe, 16 Gb shortwave Fibre Channel SFP+ LC transceiver
MTBF  10,000,000 Stunde(n)
Kennzeichnung  ICES-003 Klasse A, UL 60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60950-1-07, FCC Part 15 A, BSMI Class A, VCCI Class A, MSIP Class A, China RoHS, EN55024:2010, RCM, RoHS 2011/65/EU, EN55022:2010 Class A, AS/NZS CISPR22:2009+A1 Class A, EN 55032:2012, EN60950-1+A11+A1+A12+A2
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, SuSE Linux Enterprise Server 12, VMware vSphere 5.5 Update 2, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 for AMD64/EM64T, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP3 for AMD64/EM64T, VMware vSphere 5.5 update 3, VMware vSphere 6.0 update 1, VMware vSphere 6.0 update 2, Red Hat Enterprise Linux 7 Update 2, Red Hat Enterprise Linux 7 Update 1, Red Hat Linux Enterprise Server 6 Update 7 x64 Edition
  
Maße und Gewicht  
Tiefe  16.8 cm
Höhe  6.9 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95% (nicht kondensierend)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo NeXtScale nx360 M5 5465
Lenovo System x3500 M5 5464
Lenovo System x3550 M5 5463, 8869
Lenovo System x3650 M5 5462, 8871
Lenovo System x3750 M4 8753
Lenovo System x3850 X6 6241
Lenovo System x3950 X6 6241

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Hostbus-Adapter
Formfaktor:
Plug-in-Karte - Low Profile
Schnittstellentyp (Bustyp):
PCI Express 3.0 x8
Ports:
16Gb Fibre Channel
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Data Link Protocol:
4Gb Fibre Channel, 8Gb Fibre Channel, 16Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate:
14.025 Gbps
Leistung:
Maximum IOPS : 1600000
Prozessor:
1 Emulex
Schnittstellen:
1 x 16Gb Fibre Channel - SFP+
MTBF:
10,000,000 Stunde(n)
Tiefe:
16.8 cm
Höhe:
6.9 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: SFP Netzwerkkarte, Storage HBA, lenovo thinksystem zubehör, 16gb, lenovo, emulex, singleport, single, port, 01cv830, pcie, thinksystem, hostbusadapter, lowprofile, fibre, channel, sr250;, sr530;, sr630, sr645;, sr650, sr665;, sr850, st250;, st650, sr250, sr530, sr645, sr665
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 578,37*
€ 645,27*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 589,80*
€ 655,48*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 628,34*
€ 697,24*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 632,77*
€ 699,46*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 794,83*
€ 870,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,24*
€ 829,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,20*
€ 817,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,66*
€ 805,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,27*
€ 788,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,34*
€ 747,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.