Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Emulex 16Gb Gen 6 FC Single-port HBA Hostbus-Adapter PCIe 3.0 x8 Low Profile Fibre Channel für NeXtScale nx360 M5 System x3500 x3550 x3650 x3750 M4 x3850 X6 x3950


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo Emulex 16Gb Gen 6 FC Single-port HBA Hostbus-Adapter PCIe 3.0 x8 Low Profile Fibre Channel für NeXtScale nx360 M5 System x3500 x3550 x3650 x3750 M4 x3850 X6 x3950
Lenovo Emulex 16Gb Gen 6 FC Single-port HBA Hostbus-Adapter PCIe 3.0 x8 Low Profile Fibre Channel für NeXtScale nx360 M5 System x3500 x3550 x3650 x3750 M4 x3850 X6 x3950
Artikel-Nr.:
     7405B-991456321
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01CV830
EAN/GTIN:
     0889488417339
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Lenovo ThinkSystem Zubehör

Lenovo Emulex 16Gb Gen 6 FC Single-port HBA Hostbus-Adapter PCIe 3.0 x8 Low Profile Fibre Channel für NeXtScale nx360 M5 System x3500 x3550 x3650 x3750 M4 x3850 X6 x3950

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Emulex 16Gb (Gen 6) FC Single-port HBA - Hostbus-Adapter - PCIe 3.0 x8 - 16Gb Fibre Channel Gerätetyp: Hostbus-Adapter Formfaktor: Plug-in-Karte - Low-Profile Schnittstellentyp (Bustyp): PCI Express 3.0 x8 Ports: 16Gb Fibre Channel Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 16,8 cm x 6,9 cm Data Link Protocol: 4Gb Fibre Channel, 8Gb Fibre Channel, 16Gb Fibre Channel Datenübertragungsrate: 14.025 Gbps Leistung: Maximaler IOPS: 1600000 Prozessor: 1 x Emulex Systemanforderungen: Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, SuSE Linux Enterprise Server 12, VMware vSphere 5.5 Update 2, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 for AMD64/EM64T, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP3 for AMD64/EM64T, VMware vSphere 5.5 update 3, VMware vSphere 6.0 update 1, VMware vSphere 6.0 update 2, Red Hat Enterprise Linux 7 Update 2, Red Hat Enterprise Linux 7 Update 1, Red Hat Linux Enterprise Server 6 Update 7 x64 Edition Entwickelt für: NeXtScale nx360 M5 5465; System x3500 M5 5464; x3550 M5 5463, 8869; x3650 M5 5462, 8871; x3750 M4 8753; x3850 X6 6241; x3950 X6 6241; ThinkSystem SR250; SR590; SR645 7D2X; SR850 V2 7D32; ST250

Lenovo Emulex 16Gb Gen 6 FC Single–port HBA Hostbus–Adapter PCIe 3.0 x8 Low Profile Fibre Channel für NeXtScale nx360 M5 System x3500 x3550 x3650 x3750 M4 x3850 X6 x3950

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik
Verkabelt Hostschnittstelle PCIe Schnittstelle
Faser Anzahl Faseranschlüsse 1 Optischer Kabelverbinder FC,
SFP+ PCI version 3.0 Design Eingebaut Ja Komponente
für Server Produktfarbe Black,
Green, Silver Rack–Einbau Ja Rack–Kapazität 2U
Hot–Swap Ja Hot–Plug–Unterstützung Ja LED–Anzeigen
Ja Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
7405–10000000 h Zertifizierung AS/NZS CISPR22:2009+A1,
Class A Australian EMC Framework (RCM) cUR recognized to CSA 22.2,
No. 60950–1–07 EN55022:2010, Class A EN55024:2010
EN55032:2012 EU (CE Mark) FCC Rules,
Part 15, Class A Industry Canada, ICES–003, Class A Japan VCCI,
Class A Korea MSIP, Class A RoHS Compliant (Directive
2011/65/EU) TUV certified to EN60950–1+A11+A1+A12+A2 Taiwan BSMI,
Class A UL recognized to UL60950–1 2nd Edition
Kompatible Produkte System x3500 M5 Type 5464
System x3550 M5 Type 5463 System x3550 M5 Type
8869 System x3650 M5 Type 5462 System x3650 M5
Type 8871 System x3750 M4 Type 8753 System x3850
X6 Type 6241 (E7 v2,
E7 v3, and E7 v4) System x3950 X6 Type 6241 (E7 v2,
E7 v3, and E7 v4) NeXtScale nx360 M5 Type 5465
(E5–2600 v3 and E5–2600 v4) Netzwerk Maximale
Datenübertragungsrate 16000 Mbit/s Vollduplex
Ja Web–basiertes Management Ja Maximaler Arbeitsabstand
150 m Verpackungsdaten Anzahl 1 Niederprofilhalterung
Ja Verpackungsart Box Gewicht und Abmessungen
Tiefe 168 mm Höhe 69 mm Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 – 55 °C Temperaturbereich bei Lagerung –20 –
85 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 5 –
95 % Lieferumfang Montageblöcke enthalten Ja Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate RoHS Logistikdaten
Warentarifnummer (HS) 7405–85176990 Sonstige Funktionen
PCI–SIG* SR–IOV fähig Ja Dell E–Value Code ATZU
Systemanforderung Unterstützte Linux–Betriebssysteme
RedHat EL Linux 6.0,
RedHat EL Linux 7.0, SuSE Linux 11, SuSE Linux
12.0 Unterstützung anderer Betriebsysteme VMware
vSphere ESXi Unterstützte Server–Betriebssysteme
Windows Server 2012,
Windows Server 2012 R2

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Hostbus–Adapter
Formfaktor
Plug–in–Karte – Low–Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 3.0 x8
Netzwerk
Ports
16Gb Fibre Channel
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
4Gb Fibre Channel, 8Gb Fibre Channel, 16Gb Fibre Channel
Fibre Channel
FC–DA, FC–FS, FC–GS–2, FC–GS–3, FC–GS–4, FC–MI, FC–PH, FC–PH–2, FC–PH–3, FC–PI, FC–Tape, FCP–4, FCP–2, FC–PI–2, FC–GS–5, FCP–3, FC–PI–4, FC–FS–3, FC–GS–6, FC–PI–3, FC–HBA, FC–PI–5, FC–LS–2, FC–DA–2, SSC–2, SBC–2, SPC–3, FC–PI–6, SBC–3, SPC–4, SSC–4
Datenübertragungsrate
14.025 Gbps
Leistung
Maximaler IOPS: 7405–1600000
Leistungsmerkmale
Quality of Service (QoS), Single Root I/O Virtualization (SR–IOV), Forward Error Correction (FEC), Extended Message–Signaled Interrupts (MSI–X)
Prozessor / Speicher
Prozessor
1 x Emulex
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 16Gb Fibre Channel – SFP+
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe, 16 Gb Kurzwellen–Fibre–Channel SFP+ LC Empfänger
MTBF
10,000,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
ICES–003 Klasse A, UL 60950–1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60950–1–07, FCC Part 15 A, BSMI Class A, VCCI Class A, MSIP Class A, China RoHS, EN55024:2010, RCM, RoHS 2011/65/EU, EN55022:2010 Class A, AS/NZS CISPR22:2009+A1 Class A, EN 55032:2012, EN60950–1+A11+A1+A12+A2
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, SuSE Linux Enterprise Server 12, VMware vSphere 5.5 Update 2, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 for AMD64/EM64T, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP3 for AMD64/EM64T, VMware vSphere 5.5 update 3, VMware vSphere 6.0 update 1, VMware vSphere 6.0 update 2, Red Hat Enterprise Linux 7 Update 2, Red Hat Enterprise Linux 7 Update 1, Red Hat Linux Enterprise Server 6 Update 7 x64 Edition
Maße und Gewicht
Tiefe
16,8 cm
Höhe
6,9 cm
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo NeXtScale nx360 M5 5465 ¦ Lenovo System x3500 M5 5464 ¦ Lenovo System x3550 M5 5463, 8869 ¦ Lenovo System x3650 M5 5462, 8871 ¦ Lenovo System x3750 M4 8753 ¦ Lenovo System x3850 X6 6241 ¦ Lenovo System x3950 X6 6241 ¦ Lenovo ThinkSystem SR250 ¦ Lenovo ThinkSystem SR590 ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D32 ¦ Lenovo ThinkSystem ST250

Weitere Suchbegriffe: SFP Netzwerkkarte, Storage HBA, lenovo thinksystem zubehör, Zubehör, Server Computer, Server & USV
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 544,49*
€ 600,40*
Frei Haus
ab € 576,57*
€ 642,10*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 590,60*
€ 652,97*
Frei Haus
ab € 630,49*
€ 696,03*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 629,66*
€ 698,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,29*
€ 830,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,40*
€ 813,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,66*
€ 800,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,52*
€ 783,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,66*
€ 749,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.