Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4230660 Kabelschnittstellen-/Gender-Adapter D-Sub 9-pin Metallisch - Gelb (29039C205)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4230660 Kabeladapter D-Sub 9-pin Metallisch, Gelb
Renkforce RF-4230660 Kabeladapter D-Sub 9-pin Metallisch, Gelb
Renkforce RF-4230660 Kabeladapter D-Sub 9-pin Metallisch, Gelb
Artikel-Nr.:
     2753I-2963668
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     29039C205
EAN/GTIN:
     4016139056463
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Produkttext

Nutzen Sie was Sie schon haben Für manche serielle Anwendungen werden statt Steckern Buchsen benötigt. Mit diesem Adapter können Sie kostengünstig die Polarität (das "Geschlecht") des Anschlusses ändern. Das schont Umwelt und den Geldbeutel. ROHS und REACH konform Alle renkforce-Kabel und Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  D-Sub 9-pin
Anschluss 2  D-Sub 9-pin
Steckerverbindergeschlecht  Weiblich/Weiblich
  
Leistungen  
Produktfarbe  Metallisch, Gelb
Gehäusematerial  Metall
Plug und Play  Ja
RoHS-Kompatibel  Ja
Zertifizierung  REACH
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  31,3 mm
Höhe  12,7 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Anschluss 1:
D-Sub 9-pin
Anschluss 2:
D-Sub 9-pin
Steckerverbindergeschlecht:
Weiblich/Weiblich
Produktfarbe:
Metallisch, Gelb
Gehäusematerial:
Metall
Plug und Play:
Ja
RoHS-Kompatibel:
Ja
Zertifizierung:
REACH
Breite:
31,3 mm
Höhe:
12,7 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Gender Changer, Invertieradapter, gender changer, renkforce, rf4230660, 4230660, dsubbuchse, gelb, 29039c205, 29039, 9pol, buchse, seriell, adapter, 9pol., 9pol.], kabelschnittstellen/genderadapter, dsub, 9pin, metallisch, kabelschnittstellengenderadapter, kabelschnittstellen, gender
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 4,00*
2 Tage
1870
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 4,01*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,92*
€ 15,81*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,66*
€ 25,23*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.