Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Renkforce Seriell Adapter [1x D-SUB-Buchse 9pol. - 1x D-SUB-Buchse 9pol.] Gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051659
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4230660
EAN/GTIN:
     4016139056463
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
3er Pack Renkforce Seriell Adapter [1x D-SUB-Buchse 9pol. - 1x D-SUB-Buchse 9pol.] Gelb

Anschlüsse beidseitig mit D-Sub 9pol Buchse
Belegung 1:1
In 2-reihiger Standardausführung
Metallgehäuse
Mit Sechskantschrauben und Muttern

Nutzen Sie was Sie schon haben
Für manche serielle Anwendungen werden statt Steckern Buchsen benötigt. Mit diesem Adapter können Sie kostengünstig die Polarität (das "Geschlecht") des Anschlusses ändern. Das schont Umwelt und den Geldbeutel.
ROHS und REACH konform
Alle renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.

Kabel-Art: Seriell Adapter
Anschluss-Typ: Seriell
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: D-SUB-Buchse 9pol.
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: D-SUB-Buchse 9pol.
Ausführung: Adapter
Herstellerfarbe: Gelb
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Besonderheiten: schraubbar
Kabel-Anwendung: Seriell
Produkt-Art: Seriell Adapter
Farbe: gelb
Hersteller-Nr.: RF-4230660
EAN: 4016139056463
Draht-Ø 0,8 mm

Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Gender Changer, Invertieradapter, gender changer, 4016139056463, Renkforce, RF-4230660, Serial-Adapter, DB9-Kupplung:Serialadapter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 4,00*
1 Tag
1869
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 4,01*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,92*
€ 15,81*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,66*
€ 25,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,81*
€ 18,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,05*
€ 16,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,47*
€ 16,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,61*
€ 15,01
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,12*
€ 14,42
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 10,92*
€ 12,99
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.